Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Modulare Messtechnik
>
PXI Controller
>
Artikel
784775-01 | cRIO-9039, CompactRIO-Controller mit 1,91 GHz, 8 Slots, FPGA Kintex-7 325T, -20 °C bis 55 °C, Synchronisation
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-784775-01
Hersteller:
NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
784775-01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
CompactDAQ Controller
PXI Controller
NI 784775-01 | cRIO-9039, CompactRIO-Controller mit 1,91 GHz, 8 Slots, FPGA Kintex-7 325T, -20 °C bis 55 °C, Synchronisation.
Beim cRIO‑9039 handelt es sich um einen Embedded-Controller, der sich ideal für anspruchsvolle Steuer-, Regel- und Überwachungsanwendungen eignet.Der softwaredesignte Controller verfügt über einen FPGA und einen Echtzeitprozessor mit dem Betriebssystem NI Linux Real-Time inklusive Zugang zur Linux-Community.‑Die Embedded-Benutzeroberfläche und der Mini DisplayPort ermöglichen das Implementieren einer lokalen HMI, die die Anwendungsentwicklung vereinfacht.Der robuste, lüfterlose Controller besitzt einen SDHC-Steckplatz und bietet verschiedene Anschlussoptionen, darunter zwei Gigabit-Ethernet- und zwei serielle Schnittstellen sowie zwei USB-Hostanschlüsse und einen USB-Geräteanschluss. The registered trademark Linux® is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a worldwide basis.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Modulare Messtechnik / NI-220047
>
CompactRIO Controller-220052
Weitere Suchbegriffe:
pxi controller
,
NI
,
National
,
Instruments
,
CompactRIO
,
Controller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.716,13*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.874,10*
€ 14.130,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.819,70*
€ 14.065,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.723,25*
€ 13.950,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.716,13*
€ 13.942,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen