Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

784238-01 | NI cDAQ-9136, CompactDAQ-Controller, Intel Atom Prozessor (1,91 GHz), 32 GB, 4 Steckplätze, Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
784238-01 | NI cDAQ-9136, CompactDAQ-Controller, Intel Atom Prozessor (1,91 GHz), 32 GB, 4 Steckplätze, Windows
784238-01 | NI cDAQ-9136, CompactDAQ-Controller, Intel Atom Prozessor (1,91 GHz), 32 GB, 4 Steckplätze, Windows
Artikel-Nr.:
     269-784238-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     784238-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactDAQ Controller
PXI Controller
pxi controller

NI 784238-01 | NI cDAQ-9136, CompactDAQ-Controller, Intel Atom Prozessor (1,91 GHz), 32 GB, 4 Steckplätze, Windows.


Der cDAQ​‑9136 steuert das Timing, die Synchronisation und die Datenübertragung zwischen I/O-Modulen der C-Serie und einem integrierten Rechner.Der Controller verfügt über einen Intel Atom™ Quad-Core Prozessor und einen nichtflüchtigen Speicher von 32 GB zur Datenprotokollierung und Embedded-Überwachung.Eine Ausführung ist sowohl mit Windows als auch mit NI Linux® Real‑Time möglich.Der Controller cDAQ​‑‑9136 bietet zahlreiche Anschluss- und Erweiterungsoptionen, darunter einen SD-Karten-Steckplatz, USB- und Ethernet-Ports, eine RS-232- und NI-XNET-Schnittstelle sowie einen Triggereingang.Der cDAQ​‑9136 kann mit bis zu vier I/O-Modulen der C-Serie bestückt werden, sodass Systeme mit analoger und digitaler I/O, Counter/Timer sowie CAN-basierten Mess- und Datenprotokollierungsfunktionen erstellt werden können. The registered trademark Linux® is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a worldwide basis.

Produktmerkmale:

  • Prozessorkern: Intel Atom Quad-Core mit 191 GHz
  • Controller-Betriebssystem: Windows Embedded Standard 7
  • Anzahl von Steckplätzen: 4
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C
  • Festplattenspeicher: 32 GB




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.378,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.545,00*
€ 10.168,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.498,07*
€ 10.112,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.399,94*
€ 9.995,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.378,51*
€ 9.970,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.