Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

784058-01 | PXIe-1084, PXI-Express-Chassis, 3 HE, 18 Steckplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
784058-01 | PXIe-1084, PXI-Express-Chassis, 3 HE, 18 Steckplätze
784058-01 | PXIe-1084, PXI-Express-Chassis, 3 HE, 18 Steckplätze
Artikel-Nr.:
     269-784058-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     784058-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactDAQ Chassis
PXI Chassis
compactdaq chassis

NI 784058-01 | PXIe-1084, PXI-Express-Chassis, 3 HE, 18 Steckplätze.


Das PXIe-1084 verfügt über eine durchgängig hybridkompatible Backplane, sodass es sich für eine Vielzahl leistungsstarker Prüf- und Messanwendungen eignet. Auch eine Timing- und Synchronisationsoption ist vorhanden, die eine externe Taktung und Trigger-Routing umfasst. Da jeder Peripheriesteckplatz als Hybridsteckplatz ausgeführt ist, besteht maximale Flexibilität bei der Platzierung der Messmodule.

Produktmerkmale:

  • PXI Chassistyp: PXIe
  • Anzahl Steckplätze: 18
  • Maximale Systembandbreite: 4 GB/s
  • Chassis Netzteil: AC
  • Kühlleistung am Steckplatz: 58 W
  • Integrierter Taktgeber: VCXO
  • Externe Taktgebung: Nein
  • Anzahl PXI-Express Steckplätze: 0
  • Anzahl Hybridsteckplätze: 17
  • Anzahl PXI Steckplätze: 0
  • Steckplatz für Systemzeitsteuerung: Nein
  • Externer Triggerzugriff: Nein
  • Redundante Hardware: Nein




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.126,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.348,00*
€ 11.124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.288,34*
€ 11.053,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.148,66*
€ 10.886,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.126,77*
€ 10.860,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.