Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783589-01 | NI 9247, Analogeingangsmodul der C-Serie, 3 Kanäle, 50 kS/s pro Kanal, 24 bit, 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783589-01 | NI 9247, Analogeingangsmodul der C-Serie, 3 Kanäle, 50 kS/s pro Kanal, 24 bit, 50 A
783589-01 | NI 9247, Analogeingangsmodul der C-Serie, 3 Kanäle, 50 kS/s pro Kanal, 24 bit, 50 A
Artikel-Nr.:
     269-783589-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783589-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 783589-01 | NI 9247, Analogeingangsmodul der C-Serie, 3 Kanäle, 50 kS/s pro Kanal, 24 bit, 50 A.


Das Analogeingangsmodul der C-Serie NI 9247 wurde für direkt verschraubte Anschlüsse für dreiphasige Starkstrommessungen von Transformatoren (1 A und 5 A) entwickelt. Das dreikanalige Modul ist für Strom- und Energieversorgungsanwendungen im industriellen Umfeld optimiert und kann Ströme von 0 bis 50 Aeff mit einer Auflösung von 24 bit messen. Die Sicherheitsmerkmale, Zertifikate, Eingangsbereiche, Überspannungsbereiche und Anschlussmöglichkeiten eignen sich für Anwendungen wie Netzqualitätsüberwachung und -messung, intelligente Schalter an Strommasten, Merging-Units für Umspannstationen, industrielle Messanwendungen, Fehlerüberwachung, Überwachung von Maschinenzuständen, vorbeugende Prognose und Wartung sowie Phasor-Messgeräte (PMUs).

Produktmerkmale:

  • Differenzielle Analogeingangskanäle: 3
  • Maximale Abtastrate: 50 kS/s pro Kanal
  • Auflösung des Analogeingangs: 24 bit
  • Strommessung: 0 Aeff bis 50 Aeff
  • Isolierung des Analogeingangs: 480 Veff (Kanal-zu-Kanal)
  • Anschlusstyp Frontseite: Ringkabelschuh (qty 3)
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattformen: CompactDAQ, CompactRIO




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactRIO, CompactDAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.215,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.339,17*
€ 2.783,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.324,91*
€ 2.766,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.258,91*
€ 2.688,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.223,07*
€ 2.645,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.215,81*
€ 2.636,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 271,09*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 421,29*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 540,48*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 935,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.