Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783496-02 | Ethernet-Erweiterungschassis NI 9147 mit 4 Steckplätzen für Module der C-Serie, schutzbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783496-02 | Ethernet-Erweiterungschassis NI 9147 mit 4 Steckplätzen für Module der C-Serie, schutzbeschichtet
783496-02 | Ethernet-Erweiterungschassis NI 9147 mit 4 Steckplätzen für Module der C-Serie, schutzbeschichtet
Artikel-Nr.:
     269-783496-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783496-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactRIO

NI 783496-02 | Ethernet-Erweiterungschassis NI 9147 mit 4 Steckplätzen für Module der C-Serie, schutzbeschichtet.


Beim NI‑9147 handelt es sich um ein robustes Ethernet‑Chassis, mit dem sich I/O‑Module der C‑Serie an jedes Standard‑Ethernet‑Netzwerk anbinden lassen. Das Chassis kann zur schnellen Erweiterung des Echtzeitsystems im Scan‑Modus programmiert werden oder mithilfe des FPGAs, um Inline‑Verarbeitung, Erfassung und Ausgabe sowie Steuerung und Regelung mit hoher Geschwindigkeit zu implementieren. Mit dem NI‑9147 lässt sich leistungsstarke I/O zu jeder PC‑basierten Anwendung hinzufügen oder eine Anwendung mit CompactRIO‑, PXI‑ oder Industrie‑Controller erweitern.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: Ethernet
  • Anzahl von Steckplätzen: 4
  • FPGA: Zynq-7000 (Z-7020)
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis 70 °C
  • Schutzbeschichtet: Ja




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.002,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,04*
€ 2.551,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,21*
€ 2.526,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.055,99*
€ 2.446,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.019,43*
€ 2.403,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.002,49*
€ 2.382,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.