Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783393-02 | NI 9437 Stromziehendes Digitaleingangsmodul mit 8 Kanälen (250 VDC) konforme Beschichtung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783393-02 | NI 9437 Stromziehendes Digitaleingangsmodul mit 8 Kanälen (250 VDC) konforme Beschichtung)
783393-02 | NI 9437 Stromziehendes Digitaleingangsmodul mit 8 Kanälen (250 VDC) konforme Beschichtung)
Artikel-Nr.:
     269-783393-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783393-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 783393-02 | NI 9437 Stromziehendes Digitaleingangsmodul mit 8 Kanälen (250 VDC) konforme Beschichtung).


Das NI‑9437 eignet sich für die direkte Einbindung in Schienen‑ und Leistungselektronikanwendungen, die Schaltmodule für den Industrie‑ und Automobilbereich, Wandler oder auch Hardware mit hohen Spannungen umfassen. Das Modul bietet ratiometrische Schwellenwerte, die sich automatisch auf 2/3 der Versorgungsspannung einstellen.

Produktmerkmale:

  • Anzahl von reinen Digitaleingangskanälen: 8
  • Anzahl von reinen Digitalausgangskanälen: 0
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 0
  • Logikpegel der Digital-I/O: 24V 48V 72V 96V 120 VDC 240 VDC
  • Maximale Aktualisierungsrate: 1 µs
  • Stromflussrichtung: Stromziehender Eingang
  • Isolierung der Digital-I/O: 250 Veff Isolierung Kanal gegen Masse
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss
  • Schutzbeschichtet: Ja
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Die Digitalmodule der C-Serie stellen digitale Ein- und Ausgabesignale für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO bereit. Die Module unterstützen diverse industrielle Sensoren, Schalter und Geräte. Sie können mit verschiedenen Spannungen und Logikpegeln arbeiten, weshalb die Module flexibel für viele Benchtop- und Industrieanwendungen einsetzbar sind.

Die Digitalmodule bieten Isolierungsoptionen und verfügen über stromverbrauchende sowie stromliefernde Funktionen, um zusätzlichen Schutz für Ihr digitales I/O-Design zu gewährleisten. In Verbindung mit dem CompactRIO-System können Sie mithilfe von LabVIEW FPGA z. B. auch Hochgeschwindigkeits-Zähler/Timer oder digitale Kommunikationsprotokolle entwickeln. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht Ihnen die Konfiguration und Durchführung von Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,14*
€ 1.099,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,08*
€ 1.077,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,57*
€ 1.030,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,77*
€ 1.007,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,92*
€ 978,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.