Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783149-01 | USRP-2944R, 160 MHz Bandbreite, 10 MHz bis 6 GHz SDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783149-01 | USRP-2944R, 160 MHz Bandbreite, 10 MHz bis 6 GHz SDR
783149-01 | USRP-2944R, 160 MHz Bandbreite, 10 MHz bis 6 GHz SDR
Artikel-Nr.:
     269-783149-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783149-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
USRP

NI 783149-01 | USRP-2944, Rekonfigurierbarer SDR-Transceiver 160 MHz Bandbreite, 10 MHz bis 6 GHz SDR.


Der NI (National Instruments) USRP-2944 stellt eine integrierte Hard- und Softwarelösung für die schnelle Prototypenerstellung im Bereich leistungsstarker drahtloser Kommunikationssysteme bereit. USRP RIO nutzt die LabVIEW-RIO-Architektur (rekonfigurierbare I/O), um eine integrierte Hard- und Softwarelösung für die schnelle Prototypenerstellung von drahtlosen Kommunikationssystemen bereitzustellen. Prototyping-Anwendungen kommen in modernen Forschungsbereichen zum Einsatz wie MIMO, Synchronisation heterogener Netzwerke, LTE-Relaying, komprimierte RF-Abtastung, Spektrumüberwachung, kognitiver Funk, Beamforming und Ortung.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: SDR, HF Signal, Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.260,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.429,89*
€ 18.361,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.369,17*
€ 18.289,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.263,12*
€ 18.163,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.260,50*
€ 18.160,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.