Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

782718-01 | NI 9234E, IEPE-Modul, 4 Kanäle, 24 bit, ±5 V, nur Platine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
782718-01 | NI 9234E, IEPE-Modul, 4 Kanäle, 24 bit, ±5 V, nur Platine
782718-01 | NI 9234E, IEPE-Modul, 4 Kanäle, 24 bit, ±5 V, nur Platine
Artikel-Nr.:
     269-782718-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     782718-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactRIO

NI 782718-01 | NI 9234E, IEPE-Modul, 4 Kanäle, 24 bit, ±5 V, nur Platine.


Das Modul sbRIO‑9234 eignet sich für industrielle Messungen mit IEPE‑ und Nicht‑IEPE‑Sensoren wie Beschleunigungsmessern, Drehzahlmessern und berührungslosen Sonden. Das sbRIO‑9234 ist außerdem kompatibel zu intelligenten TEDS‑Sensoren. Das sbRIO‑9234 bietet einen großen Dynamikbereich und per Software wählbare AC/DC‑Kopplung und IEPE‑Signalkonditionierung. An den Eingangskanälen werden simultan Signale gemessen. Alle Kanäle verfügen außerdem über Antialiasing‑Filter, die automatisch an die Sample‑Rate angepasst werden. Bei der Verwendung mit NI‑Software bietet dieses Modul Verarbeitungsfunktionen zur Zustandsüberwachung wie Frequenz‑ and Ordnungsanalyse. Module ohne Gehäuse sind für OEM‑Anwendungen konzipiert.

Produktmerkmale:

  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 4
  • Maximale Abtastrate: 51.2 kS/s pro Kanal
  • Spannungsmessbereich des Analogeingangs: -5 V bis 5 V
  • Isolierung des Analogeingangs: Ohne
  • IEPE-Erregung: 2 mA
  • Anschlusstyp Frontseite: BNC (qty 4)
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Nein
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactRIO

Schall- und Schwingungsmesssysteme werden beispielsweise an Mikrofone oder Beschleunigungsmesser angeschlossen, um Audio- und Schwingungssignale zu erfassen. Die Messmodule kommen bei Audiotestreihen, zur Zustandsüberwachung von Maschinen sowie für NVH-Anwendungen (Noise, Vibration and Harshness) zum Einsatz.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.114,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.281,38*
€ 3.904,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.249,67*
€ 3.867,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.158,48*
€ 3.758,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.114,96*
€ 3.706,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,72*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 418,90*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 540,92*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 980,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.