Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

782052-01 | NI cDAQ-9181, CompactDAQ-Chassis (Ethernet, 1 Steckplatz), Schutzlackierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
782052-01 | NI cDAQ-9181, CompactDAQ-Chassis (Ethernet, 1 Steckplatz), Schutzlackierung
782052-01 | NI cDAQ-9181, CompactDAQ-Chassis (Ethernet, 1 Steckplatz), Schutzlackierung
Artikel-Nr.:
     269-782052-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     782052-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
CompactDAQ Chassis
PXI Chassis
compactdaq chassis

NI 782052-01 | NI cDAQ-9181, CompactDAQ-Chassis (Ethernet, 1 Steckplatz), Schutzlackierung.


Das cDAQ‑9181 ist ein Ethernet-Chassis für CompactDAQ, das sich für kompakte, verteilte Sensormesssysteme eignet. Es steuert das Timing, die Synchronisation und die Datenübertragung zwischen I/O-Modulen der C-Serie und einem externen Host-Computer. Das Chassis kann mit verschiedenen I/O-Modulen der C-Serie kombiniert werden, um unterschiedliche Analog- und Digital-I/O- sowie Counter/Timer-Messungen durchzuführen. Das Chassis besitzt vier universelle 32‑bit‑Counter/Timer. Auf die Counter besteht über ein installiertes hardwaregetaktetes Digitalmodul der C‑Serie Zugriff, das Anwendungen mit Quadratur-Encoder, Pulsweitenmodulation, Ereigniszählung, Pulsfolgenerzeugung sowie Perioden- oder Frequenzmessungen ermöglicht.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: Ethernet
  • Anzahl von Steckplätzen: 1
  • Unterstützt Synchronisierung: Nein
  • Geräteeigener Trigger: Nein
  • Betriebstemperatur: 0 °C bis 55 °C
  • Region für WiFi-Zertifizierung:—
  • Schutzbeschichtet. Ja




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, Chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.063,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,78*
€ 1.363,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,59*
€ 1.354,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,58*
€ 1.316,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,71*
€ 1.289,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,34*
€ 1.265,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.