Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

781907-01 | NI USRP-2921, SDR-Kit für 2,4 GHz und 5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781907-01 | NI USRP-2921, SDR-Kit für 2,4 GHz und 5 GHz
781907-01 | NI USRP-2921, SDR-Kit für 2,4 GHz und 5 GHz
Artikel-Nr.:
     269-781907-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     781907-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
USRP

NI 781907-01 | NI USRP-2921, SDR-Kit für 2,4 GHz und 5 GHz.


Der NI (National Instruments) USRP-2921 ist ein durchstimmbarer RF-Transceiver mit einem leistungsfähigen Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandler für das Streaming von Basisband-I/Q-Signalen an einen … Host-PC über 1-Gigabit-Ethernet. Der USRP-2921 kann außerdem für folgende Kommunikationsanwendungen eingesetzt werden: Geräte im lizenzfreien ISM-Band bei 2,45 GHz oder 5,8 GHz, öffentliche Sicherheit, Teilnehmer-Netz-Schnittstellen und japanische Drahtlosnetzwerke.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: SDR, HF Signal, Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.677,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.866,88*
€ 6.981,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.823,15*
€ 6.929,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.714,44*
€ 6.800,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.677,56*
€ 6.756,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.