Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

781440-01 | NI USB-6351, Datenerfassungsmodul der X-Serie (16 AI, 24 DIO, 2 AO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781440-01 | NI USB-6351, Datenerfassungsmodul der X-Serie (16 AI, 24 DIO, 2 AO)
781440-01 | NI USB-6351, Datenerfassungsmodul der X-Serie (16 AI, 24 DIO, 2 AO)
Artikel-Nr.:
     269-781440-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     781440-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic

NI 781440-01 | NI USB-6351, Datenerfassungsmodul der X-Serie (16 AI, 24 DIO, 2 AO).


Das USB‑6351 bietet bietet 16 Analogeingänge und 2 Analogausgänge, 24 bidirektionale Digital‑I/O und vier Counter/Timer mit 32 Bit Auflösung für Pulsweitenmodulation, Encoder‑ und Frequenzmessungen sowie Ereigniszählung u. v. m. Die Timing‑ und Synchronisationstechnologie NI‑STC3 ermöglicht erweiterte Timing‑Funktionen, u. a. voneinander unabhängige Analog‑ und Digital‑Timing‑Engines sowie wiederholbare Triggerung von Messaufgaben. Das USB‑6351 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von grundlegender Datenprotokollierung über Steuerung und Regelung bis hin zur Prüfautomatisierung. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI‑DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Anwendungen:

  • Prüfstandbau
  • Datenerfassung
  • Produktionsendtests
  • Motorenprüfstände
  • Test von Automobil-Elektronik, ECU-Test




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, Multifunktion, I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.357,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.534,52*
€ 3.016,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.507,81*
€ 2.984,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.423,82*
€ 2.884,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.379,49*
€ 2.831,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.357,06*
€ 2.804,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 273,00*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 422,20*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 538,45*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 533,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.