Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

781439-01 | NI USB-6343, Datenerfassungsmodul der X-Serie (32 AI, 48 DIO, 4 AO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781439-01 | NI USB-6343, Datenerfassungsmodul der X-Serie (32 AI, 48 DIO, 4 AO)
781439-01 | NI USB-6343, Datenerfassungsmodul der X-Serie (32 AI, 48 DIO, 4 AO)
Artikel-Nr.:
     269-781439-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     781439-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic

NI 781439-01 | NI USB-6343, Datenerfassungsmodul der X-Serie (32 AI, 48 DIO, 4 AO).


Das USB-Multifunktions-I/O-Gerät bietet 32 Eingangskanäle mit 16 Bit Auflösung und einer Abtastrate von 500 kS/s, ferner 4 analoge Ausgänge mit einer Ausleserate von 900 kS/s bei 16 Bit Auflösung, 48 bidirektionale Digitalkanäle. Weiterhin sind auf der Platine vier Counter/Timer mit 32 Bit Auflösung für Pulsweitenmodulation, Encoder‑ und Frequenzmessungen sowie Ereigniszählung u. v. m. Die Timing‑ und Synchronisationstechnologie NI‑STC3 ermöglicht erweiterte Timing‑Funktionen, u. a. voneinander unabhängige Analog‑ und Digital‑Timing‑Engines sowie wiederholbare Triggerung von Messaufgaben. Das USB‑6343 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von grundlegender Datenprotokollierung über Steuerung und Regelung bis hin zur Prüfautomatisierung. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI‑DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Anwendungen:

  • Datenaufnahme in elektrischen oder mechanischen Systemen
  • Automatische Einstellung, Regelung und Nachregelung in Systemen
  • Prüfautomatisierung




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, Multifunktion, I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.419,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.601,75*
€ 3.096,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.583,00*
€ 3.073,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.497,04*
€ 2.971,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.450,93*
€ 2.916,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.419,68*
€ 2.879,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 272,77*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 273,15*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 273,24*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 419,83*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 422,35*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 419,61*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 541,76*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 538,59*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 539,60*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 538,88*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 530,97*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 590,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.