| |
|
| Artikel-Nr.: 269-781425-01 Herst.-Nr.: 781425-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NI 781425-01 | cDAQ-9171, CompactDAQ-Chassis (USB, 1 Steckplatz).Das cDAQ‑9171 ist ein busgespeistes CompactDAQ‑USB‑Chassis, das sich für kompakte, portable Sensormesssysteme eignet. Das Chassis bietet die Plug‑and‑play‑Funktionalität von USB für Sensoren und elektrische Messungen. Es steuert außerdem das Timing, die Synchronisation und die Datenübertragung zwischen I/O‑Modulen der C‑Serie und einem externen Host‑Computer. Das Chassis kann mit verschiedenen I/O‑Modulen der C‑Serie kombiniert werden, um unterschiedliche Analog‑ und Digital‑I/O‑ sowie Counter/Timer‑Messungen durchzuführen. Das cDAQ‑9171 verfügt über vier universell einsetzbare 32‑bit‑Counter/Timer, auf die über ein installiertes, hardwaregetaktetes Digitalmodul der C‑Serie Zugriff besteht, das für Anwendungen mit Quadratur‑Encoder, Pulsbreitenmodulation, Ereigniszählung, Pulsfolgenerzeugung sowie Perioden‑ oder Frequenzmessungen eingesetzt werden kann. Produktmerkmale:- Bustyp: USB 2.0
- Anzahl von Steckplätzen: 1
- Unterstützt Synchronisierung: Nein
- Geräteeigener Trigger: Nein
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C
- Region für WiFi-Zertifizierung:—
- Schutzbeschichtet. Nein
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, Chassis |
| | |
| |