Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

781368-01 | NI PXIe-1071, 3-HE-PXI-Express-Chassis, 4 Steckplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781368-01 | NI PXIe-1071, 3-HE-PXI-Express-Chassis, 4 Steckplätze
781368-01 | NI PXIe-1071, 3-HE-PXI-Express-Chassis, 4 Steckplätze
Artikel-Nr.:
     269-781368-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     781368-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactDAQ Chassis
PXI Chassis
compactdaq chassis

NI 781368-01 | NI PXIe-1071, 3-HE-PXI-Express-Chassis, 4 Steckplätze.


Das PXIe‑1071 eignet sich für eine Vielzahl von Mess‑ und Prüfsystemen und stellt eine Backplane mit hoher Bandbreite bereit. Der kompakte und leichte Formfaktor des Chassis reduziert den Platzbedarf der Installation, wodurch es sowohl für stationäre als auch mobile Systeme geeignet ist. Das PXIe‑1071 kann mit PXI‑Express‑Modulen oder hybridkompatiblen Standard‑PXI‑Modulen in allen Peripheriesteckplätzen bestückt werden.

Produktmerkmale:

  • PXI Chassistyp: PXIe
  • Anzahl Steckplätze: 4
  • Maximale Systembandbreite: 3 GB/s
  • Chassis Netzteil: AC
  • Kühlleistung am Steckplatz: 38 W
  • Integrierter Taktgeber: VCXO
  • Externe Taktgebung: Nein
  • Anzahl PXI-Express Steckplätze: 0
  • Anzahl Hybridsteckplätze: 3
  • Anzahl PXI Steckplätze: 0
  • Steckplatz für Systemzeitsteuerung: Nein
  • Externer Triggerzugriff: Nein
  • Redundante Hardware: Nein




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.821,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,35*
€ 2.336,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.944,05*
€ 2.313,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.880,17*
€ 2.237,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.844,32*
€ 2.194,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.821,44*
€ 2.167,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.