Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

781210-10 | NI 9213E, Eingangsmodul für Thermoelemente, 16 Kanäle, 24 bit, NUR PLATINE (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781210-10 | NI 9213E, Eingangsmodul für Thermoelemente, 16 Kanäle, 24 bit, NUR PLATINE (10 Stück)
781210-10 | NI 9213E, Eingangsmodul für Thermoelemente, 16 Kanäle, 24 bit, NUR PLATINE (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     269-781210-10
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     781210-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
Modul

NI 781210-10 | NI 9213E, Eingangsmodul für Thermoelemente, 16 Kanäle, 24 bit, NUR PLATINE (10 Stück).


Beim sbRIO-9213 handelt es sich um ein Thermoelement-Eingangsmodul mit hoher Kanaldichte für Systeme mit hoher Kanalanzahl.Mit dem Modul lassen sich Thermoelemente in Mixed-Signal-Prüfsystemen einsetzen, ohne dass eine große Anzahl an Steckplätzen in Anspruch genommen wird.Das Modul sbRIO-9213 bietet Antialiasing-Filter, die Erkennung offener Thermoelemente sowie Kaltstellenkompensation für exakte Thermoelementmessungen.Das sbRIO-9213 besitzt zudem ein NIST-Kalibrierzertifikat sowie eine doppelte Isolierung von Kanal gegen Masse, die für eine erhöhte Betriebssicherheit, Störfestigkeit und einen hohen Gleichtaktspannungsbereich sorgt.Module ohne Gehäuse sind für OEM-Anwendungen konzipiert.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CompactRIO, CompactDAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.804,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.948,84*
€ 22.549,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.909,60*
€ 22.502,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.804,93*
€ 22.377,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.804,87*
€ 22.377,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.