Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

781163-01 | NI PXIe-1073, Integrierter MXIe-Controller, 5 Erweiterungssteckplätze, nur Chassis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781163-01 | NI PXIe-1073, Integrierter MXIe-Controller, 5 Erweiterungssteckplätze, nur Chassis
781163-01 | NI PXIe-1073, Integrierter MXIe-Controller, 5 Erweiterungssteckplätze, nur Chassis
Artikel-Nr.:
     269-781163-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     781163-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactDAQ Chassis
PXI Chassis
CompactDAQ Controller
PXI Controller

NI 781163-01 | NI PXIe-1073, Integrierter MXIe-Controller, 5 Erweiterungssteckplätze, nur Chassis.


Das PXIe-1073 eignet sich für eine Vielzahl von Mess- und Prüfanwendungen und besitzt einen integrierten MXI-Express-Controller. Das Chassis besitzt ein kompaktes, robustes Gehäuse und arbeitet geräuscharm, womit es sich sowohl für mobile als auch für stationäre Systeme hervorragend eignet.

Produktmerkmale:

  • PXI Chassistyp: PXIe
  • Anzahl Steckplätze: 5
  • Maximale Systembandbreite: 250 MB/s
  • Chassis Netzteil: AC
  • Kühlleistung am Steckplatz: 38 W
  • Integrierter Taktgeber: VCXO
  • Externe Taktgebung: Nein
  • Anzahl PXI-Express Steckplätze: 2
  • Anzahl Hybridsteckplätze: 3
  • Anzahl PXI Steckplätze: 0
  • Steckplatz für Systemzeitsteuerung: Nein
  • Externer Triggerzugriff: Nein
  • Redundante Hardware: Nein




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: compactdaq chassis, NI, National, Instruments, PXI, Chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.539,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.672,93*
€ 3.180,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.649,54*
€ 3.152,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.578,48*
€ 3.068,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.542,41*
€ 3.025,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.539,30*
€ 3.021,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.