Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780539-10 | NI 9403E Digitales TTL-I/O-Modul mit 32-Kanal-D-Sub-Anschluss (nur Karte, 10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780539-10 | NI 9403E Digitales TTL-I/O-Modul mit 32-Kanal-D-Sub-Anschluss (nur Karte, 10 Stück)
780539-10 | NI 9403E Digitales TTL-I/O-Modul mit 32-Kanal-D-Sub-Anschluss (nur Karte, 10 Stück)
Artikel-Nr.:
     269-780539-10
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     780539-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments

NI 780539-10 | NI 9403E Digitales TTL-I/O-Modul mit 32-Kanal-D-Sub-Anschluss (nur Karte, 10 Stück).


Die 32 single-ended Kanäle des Digital I/O Moduls SingleBoardRIO sbRIO 9403 können im laufenden Betrieb als Ein oder Ausgänge konfiguriert werden. Jeder 5 V TTL Kanal verfügt über eine Transientenisolierung zwischen den I/O-Kanälen und der Backplane von 60 VDC. Dank der rekonfigurierbaren I/O-Technologie (nur CompactRIO) können Anwender LabVIEW FPGA einsetzen, um das sbRIO 9403 zu programmieren und benutzerdefinierte Hochgeschwindigkeits-Counter/Timer, digitale Kommunikationsprotokolle, Pulserzeugung und weitere Anwendungen zu implementieren.

Produktmerkmale:

  • Anzahl bidirektionaler Digitalkanäle: 32
  • Logikpegel der Digital I/O: 5 V TTL
  • Maximale Aktualisierungsrate: 7 µs
  • Anschlusstyp Frontseite: DSUB
  • Isolierung der Digital I/O: 60 VDC (Kanal-gegen-Masse)
  • Stromziehende Ein- und Ausgänge: Ja
  • Stromliefernde Ein- und Ausgänge: Ja
  • Stromrichtungswechsel: maximal 18 μs
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Nein
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactRIO




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.946,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.162,75*
€ 8.523,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.125,29*
€ 8.479,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.989,41*
€ 8.317,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.946,06*
€ 8.265,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.