Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779994-02 | NI 9236, Viertelbrücken-Eingangsmodul, 8 Kanäle, 350 Ohm, Schutzlackierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779994-02 | NI 9236, Viertelbrücken-Eingangsmodul, 8 Kanäle, 350 Ohm, Schutzlackierung
779994-02 | NI 9236, Viertelbrücken-Eingangsmodul, 8 Kanäle, 350 Ohm, Schutzlackierung
Artikel-Nr.:
     269-779994-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779994-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 779994-02 | NI 9236, Viertelbrücken-Eingangsmodul, 8 Kanäle, 350 Ohm, Schutzlackierung.


Das Modul NI‑9236 führt gleichzeitig auf allen Kanälen dynamische Dehnungsmessungen durch, wodurch synchronisierte Messungen mit hoher Geschwindigkeit ermöglicht werden. Die simultane Abtastung ist wichtig für Anwendungen wie Aufpralltests, bei denen der Vergleich von Ergebnissen mehrerer Kanäle zu einem bestimmten Zeitpunkt erforderlich ist. Das Modul NI‑9236 verfügt über eine integrierte Erregerstromquelle für Viertelbrückensensoren. Aufgrund der Isolierung bis 60 VDC und der Transientenisolierung bis 1000 Veff reduziert das Modul weitestgehend die Anfälligkeit für Gleichtaktspannungen und erhöht die Betriebssicherheit.

Produktmerkmale:

  • Brückenwiderstand: 350 Ohm
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 8
  • Spannungsmessbereich des Analogeingangs: -29.4 mV/V bis 29.4 mV/V
  • Maximale Abtastrate: 10 kS/s pro Kanal
  • Brückenkonfigurationen: Viertelbrücke
  • Anschlusstyp Frontseite: Federklemme
  • Schutzbeschichtet: Ja
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Die Dehnungs- und Brückenmessmodule der C-Serie stellen analoge Eingangskanäle für Dehnungsmessungen bereit. Sie sind Bestandteil der Hardware-Plattformen CompactDAQ oder CompactRIO. Druck-, Dehnungs- und Kraftmesssysteme dienen der Messung von Signalen brückenbasierter Sensoren wie Dehnungsmessstreifen oder Kraftmessdosen. Die Messmodule kommen zur Erregung, Aufbereitung, Erfassung und Digitalisierung von Messungen zum Einsatz.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.404,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.553,18*
€ 4.228,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.532,43*
€ 4.203,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.445,94*
€ 4.100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.404,65*
€ 4.051,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.