Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779785-02 | NI 9229, Analogeingangsmodul mit Schutzlackierung, 4 Kanälen, ±60 V, 50 kS/s pro Kanal, 24 bit, kanalweiser Isolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779785-02 | NI 9229, Analogeingangsmodul mit Schutzlackierung, 4 Kanälen, ±60 V, 50 kS/s pro Kanal, 24 bit, kanalweiser Isolierung
779785-02 | NI 9229, Analogeingangsmodul mit Schutzlackierung, 4 Kanälen, ±60 V, 50 kS/s pro Kanal, 24 bit, kanalweiser Isolierung
Artikel-Nr.:
     269-779785-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779785-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 779785-02 | NI 9229, Analogeingangsmodul mit Schutzlackierung, 4 Kanälen, ±60 V, 50 kS/s pro Kanal, 24 bit, kanalweiser Isolierung.


Das Modul NI‑9229 dient zur differenziellen analogen Erfassung. Aufgrund der Auflösung, der Sample‑Rate und des Eingangsbereichs handelt es sich beim NI‑9229 um ein effektives, universell einsetzbares Analogmodul. Die Kanal‑zu‑Kanal‑Isolierung sorgt dafür, dass das gesamte System einschließlich der Prüflinge vor gefährlichen Spannungsspitzen innerhalb der Isolationsspannung geschützt ist. Zudem verhindert die Isolierung Messfehler, die aufgrund von Masseschleifen entstehen, da das vordere Ende des Moduls massefrei ist.

Produktmerkmale:

  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 0
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 4
  • Spannungsmessbereich des Analogeingangs: -60 V bis 60 V
  • Maximale Abtastrate: 50 kS/s pro Kanal
  • Simultanabtastung: Ja
  • Auflösung des Analogeingangs: 24 bit
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss
  • Isolierung des Analogeingangs: 250 Veff Kanal-zu-Kanal-Isolierung
  • Schutzbeschichtet: Ja
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Das Spannungsmessmodul NI-9229 für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO misst Spannungseingangssignale. Alle Module der C-Serie verfügen über eine Isolierung der Kanäle voneinander sowie der Kanäle zum Anschluss bzw. gegen Masse. Dies erhöht die Anwendungssicherheit und die Rauschunempfindlichkeit und sorgt für einen hohen Gleichtakt-Spannungsbereich. Die Messmodule ist zudem vor Überspannungen von bis zu 100 V geschützt, z. B. im Fall einer falschen Signalanbindung an die einzelnen Kanäle.

Mit integrierten Optionen wie konfigurierbare Eingangsbereiche, Ausgangskanäle oder verschiedene Anschlüsse passen Sie das benutzerdefinierte NI-System an Ihre Anwendung an. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung Ihrer Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.911,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.059,43*
€ 3.640,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.041,48*
€ 3.619,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.963,92*
€ 3.527,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.925,27*
€ 3.481,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.911,63*
€ 3.464,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.