Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779678-01 | NI USB-6218, M-Serie, isoliert, busbetrieben, mit Signal Express LE für Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779678-01 | NI USB-6218, M-Serie, isoliert, busbetrieben, mit Signal Express LE für Windows
779678-01 | NI USB-6218, M-Serie, isoliert, busbetrieben, mit Signal Express LE für Windows
Artikel-Nr.:
     269-779678-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779678-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal

NI 779678-01 | NI USB-6218, M-Serie, isoliert, busbetrieben, mit Signal Express LE für Windows.


Beim USB-6218 handelt es sich um ein isoliertes Multifunktions-Datenerfassungsgerät. Es bietet 32 massebezogene oder 16 differenzielle Analogeingangskanäle mit 250 kS/s maximaler Abtastrate bei 16 bit Auflösung, zwei Analogausgangskanäle haben eine maximale Aktualisierungsrate von 250 kS/s. Vorhanden sind auch: acht Digitaleingänge, acht Digitalausgänge und zwei Counter mit 32 bit Auflösung. Das Modul USB-6218 besitzt eine Isolierung von 60 V CAT I für mehr Präzision und Sicherheit. Außerdem bietet es eine Streaming-Technologie, die Anwendern eine bidirektionale Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über USB ermöglicht. Das Gerät eignet sich besonders für Prüf-, Steuer-, Regel- und Designanwendungen, zum Beispiel mobiles Datenloggen, Vor-Ort-Überwachung, In-Vehicle-Datenerfassung, Embedded-OEM-Anwendungen und Projekte in Forschung und Lehre. Das USB 6218 besitzt ein leichtes Gehäuse und ist für eine mobile Handhabung busgespeist. Auf der Frontseite befindet sich ein Schraubanschluss. Neben der im Lieferumfang enthaltenen NI-Software Signal Express LE für Windows, vereinfachen Treiber und das Konfigurationsprogramm NI DAQmx die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: USB 2.0
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 32
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 16
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 250 kS/s
  • Auflösung des Analogeingangs: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit des Analogeingangs: 2690 μV
  • Anzahl von Analogausgangskanälen: 2
  • Maximale Aktualisierungsrate: 250 kS/s
  • Anzahl von Digitaleingangskanälen: 8
  • Anzahl von Digitalausgangskanälen: 8
  • Anzahl von Countern/Timern: 2
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss
  • Unterstützte Eingangsleistung: Busbetrieben
  • Isolierung des Analogeingangs: 60 V Isolierung Kanal-gegen-Masse
  • FIFO-Puffergröße des Analogeingangs: 4095 Abtastungen




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, handheld, NI, National, Instruments, Multifunktion, I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.342,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.521,63*
€ 3.000,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.500,69*
€ 2.975,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.426,11*
€ 2.887,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.380,37*
€ 2.832,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.342,16*
€ 2.787,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.