Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779181-01 | NI PXI-6123, Multifunktions-Datenerfassungsmodul der S-Serie (16 Mio. Samples)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779181-01 | NI PXI-6123, Multifunktions-Datenerfassungsmodul der S-Serie (16 Mio. Samples)
779181-01 | NI PXI-6123, Multifunktions-Datenerfassungsmodul der S-Serie (16 Mio. Samples)
Artikel-Nr.:
     269-779181-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779181-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 779181-01 | NI PXI-6123, Multifunktions-Datenerfassungsmodul der S-Serie (16 Mio. Samples).


Das PXI 6123 ist ein Multifunktions-Datenerfassungsmodul der S-Serie mit simultaner Abtastung. Es bietet acht differenzielle Analogeingänge, acht Digital-I/Os, zwei Counter mit 24 bit Auflösung sowie digitale Triggerung. Die FIFO-Puffergröße des Analogeingangs beträgt 16 Mio. Samples. Das PXI 6123-Modul eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunterZwischenfrequenz-Digitalisierung, Aufzeichnung transienter Signale, ISDN-, ADSL- und POTS-Fertigungsprüfungen in der Telekommunikationsbranche, Ultraschall- und Sonartests sowie Hochenergiephysik. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI Hybrid
  • Maximale Anzahl massebezogener Analogeingangskanäle: 0
  • Maximale Anzahl differenzieller Analogeingangskanäle: 8
  • Simultanabtastung: Ja
  • Maximale Abtastrate: 500 kS/s pro Kanal
  • Auflösung Analogeingang: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit Analogeingang: 4960 μV
  • Anzahl bidirektionale Digitalkanäle: 8
  • Anzahl Counter / Timer: 2
  • Gemessenes elektrisches Signal: Spannung
  • FIFO-Puffergröße Analogeingang: 16 MS




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.284,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.397,63*
€ 7.613,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.378,26*
€ 7.590,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.320,16*
€ 7.520,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.300,79*
€ 7.497,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.284,30*
€ 7.478,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.