Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779127-01 | NI PXI-6132, Multifunktions-Datenerfassungsmodul der S-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779127-01 | NI PXI-6132, Multifunktions-Datenerfassungsmodul der S-Serie
779127-01 | NI PXI-6132, Multifunktions-Datenerfassungsmodul der S-Serie
Artikel-Nr.:
     269-779127-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779127-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 779127-01 | NI PXI-6132, Multifunktions-Datenerfassungsmodul der S-Serie.


Das PXI 6132 ist ein Multifunktions-Datenerfassungsmodul aus der S-Serie mit simultaner Abtastung. Es bietet vier Analogeingänge, acht Digital-I/O, zwei Counter mit 24 bit Auflösung sowie digitale Triggerung. Die Analogeingänge besitzen eine Auflösung von 14 bit mit einer maximalen Abtastrate von 2,5 MS/s pro Kanal. Das PXI 6132-Modul eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Zwischenfrequenz-Digitalisierung, Aufzeichnung transienter Signale, ISDN-, ADSL- und POTS-Fertigungsprüfungen in der Telekommunikationsbranche, Ultraschall- und Sonartests sowie Hochenergiephysik. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI Hybrid
  • Maximale Anzahl massebezogener Analogeingangskanäle: 0
  • Maximale Anzahl differenzieller Analogeingangskanäle: 4
  • Simultanabtastung: Ja
  • Maximale Abtastrate: 2,5 MS/s pro Kanal
  • Auflösung Analogeingang: 14 bit
  • Absolute Genauigkeit Analogeingang: 4660 μV
  • Anzahl Analogausgangskanäle: 0
  • Anzahl bidirektionale Digitalkanäle: 8
  • Anzahl Counter/Timer: 2
  • Gemessenes elektrisches Signal: Spannung
  • FIFO-Puffergröße Analogeingang: 16 MS




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.817,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960463-01
ab € 300,64*
Sonstiges
NI - National Instruments
960463-03
ab € 523,88*
Sonstiges
NI - National Instruments
960463-04
ab € 673,98*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 1.162,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.