Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779014-01 | NI 9221, Analogeingangsmodul mit 8 Kanälen, 800 kS/s, 12 bit, +/-60 V, Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779014-01 | NI 9221, Analogeingangsmodul mit 8 Kanälen, 800 kS/s, 12 bit, +/-60 V, Schraubklemmen
779014-01 | NI 9221, Analogeingangsmodul mit 8 Kanälen, 800 kS/s, 12 bit, +/-60 V, Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     269-779014-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779014-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 779014-01 | NI 9221, Analogeingangsmodul mit 8 Kanälen, 800 kS/s, 12 bit, +/-60 V, Schraubklemmen.


Das NI‑9221 eignet sich zur massebezogenen analogen Erfassung. Aufgrund des großen Spannungsbereichs eignet sich das Modul besonders für Messungen im Industrie‑ und Automobilbereich bis hin zu Anwendungen mit Kleinzellen. Für das NI‑9221 sind zwei Anschlussoptionen verfügbar: ein 36‑poliger Steckanschluss und ein 37‑poliger D‑Sub‑Anschluss.

Produktmerkmale:

  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 8
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 0
  • Spannungsmessbereich des Analogeingangs: -60 V bis 60 V
  • Maximale Abtastrate: 800 kS/s
  • Simultanabtastung: Nein
  • Auflösung des Analogeingangs: 12 bit
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss
  • Isolierung des Analogeingangs: 250 Veff Isolierung Kanal gegen Masse
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Das Spannungsmessmodul NI-9221 für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO misst Spannungseingangssignale. Alle Module der C-Serie verfügen über eine Isolierung der Kanäle voneinander sowie der Kanäle zum Anschluss bzw. gegen Masse. Dies erhöht die Anwendungssicherheit und die Rauschunempfindlichkeit und sorgt für einen hohen Gleichtakt-Spannungsbereich. Die Messmodule ist zudem vor Überspannungen von bis zu 100 V geschützt, z. B. im Fall einer falschen Signalanbindung an die einzelnen Kanäle.

Mit integrierten Optionen wie konfigurierbare Eingangsbereiche, Ausgangskanäle oder verschiedene Anschlüsse passen Sie das benutzerdefinierte NI-System an Ihre Anwendung an. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung Ihrer Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.132,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,87*
€ 1.434,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,42*
€ 1.428,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,50*
€ 1.390,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,13*
€ 1.365,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,98*
€ 1.348,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,98*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,84*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 273,28*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,15*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 421,19*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 420,00*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 418,70*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 422,44*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 541,79*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 540,96*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 539,52*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 541,65*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 878,54*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 878,51*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 886,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.