Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779011-01 | NI 9215, Analogeingangsmodul mit 4 Kanälen, 100 kS/s pro Kanal, 16 bit, +/-10 V, Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779011-01 | NI 9215, Analogeingangsmodul mit 4 Kanälen, 100 kS/s pro Kanal, 16 bit, +/-10 V, Schraubklemmen
779011-01 | NI 9215, Analogeingangsmodul mit 4 Kanälen, 100 kS/s pro Kanal, 16 bit, +/-10 V, Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     269-779011-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779011-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 779011-01 | NI 9215, Analogeingangsmodul mit 4 Kanälen, 100 kS/s pro Kanal, 16 bit, +/-10 V, Schraubklemmen.


Das Modul NI‑9215 dient zur differenziellen analogen Erfassung. Es besitzt einen NIST‑konformen Kalibrierschein und eine doppelte Isolierung gegen Masse, die für eine erhöhte Betriebssicherheit, Rauschunempfindlichkeit und einen hohen Gleichtaktspannungsbereich sorgt. Das Modul wird in zwei Varianten angeboten: mit Schraubanschluss (10‑polig) oder BNC‑Steckverbinder.

Produktmerkmale:

  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 0
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 4
  • Spannungsmessbereich des Analogeingangs: -10 V bis 10 V
  • Maximale Abtastrate: 100 kS/s pro Kanal
  • Simultanabtastung: Ja
  • Auflösung des Analogeingangs: 16 bit
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss
  • Isolierung des Analogeingangs: 250 Veff Isolierung Kanal gegen Masse
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Das Spannungsmessmodul NI-9215 für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO misst Spannungseingangssignale. Alle Module der C-Serie verfügen über eine Isolierung der Kanäle voneinander sowie der Kanäle zum Anschluss bzw. gegen Masse. Dies erhöht die Anwendungssicherheit und die Rauschunempfindlichkeit und sorgt für einen hohen Gleichtakt-Spannungsbereich. Die Messmodule ist zudem vor Überspannungen von bis zu 100 V geschützt, z. B. im Fall einer falschen Signalanbindung an die einzelnen Kanäle.

Mit integrierten Optionen wie konfigurierbare Eingangsbereiche, Ausgangskanäle oder verschiedene Anschlüsse passen Sie das benutzerdefinierte NI-System an Ihre Anwendung an. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung Ihrer Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.038,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,49*
€ 1.332,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,65*
€ 1.320,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,84*
€ 1.285,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,25*
€ 1.260,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,49*
€ 1.235,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 273,11*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,18*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,67*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 419,47*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 420,94*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 418,57*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 539,84*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 539,20*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 537,18*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 875,45*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 868,03*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 874,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.