Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779005-02 | NI-9411, Digitaleingangsmodul der C-Serie mit 6 Kanälen, 1 MHz, ±5 V bis 24 V, Schutzlackierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779005-02 | NI-9411, Digitaleingangsmodul der C-Serie mit 6 Kanälen, 1 MHz, ±5 V bis 24 V, Schutzlackierung
779005-02 | NI-9411, Digitaleingangsmodul der C-Serie mit 6 Kanälen, 1 MHz, ±5 V bis 24 V, Schutzlackierung
Artikel-Nr.:
     269-779005-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779005-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 779005-02 | NI-9411, Digitaleingangsmodul der C-Serie mit 6 Kanälen, 1 MHz, ±5 V bis 24 V, Schutzlackierung.


Das NI‑9411 arbeitet mit industriellen Logikpegeln und Signalen, sodass es mit einer Vielzahl von industriellen Schaltmodulen, Wandlern und anderen Geräten direkt verbunden werden kann. Beim NI​‑9411 handelt es sich um ein korreliertes Digitalmodul, das korrelierte Messungen sowie Trigger‑ und Synchronisationsvorgänge ermöglicht, wenn es in einem CompactDAQ‑Chassis installiert ist

Produktmerkmale:

  • Anzahl von reinen Digitaleingangskanälen: 6
  • Anzahl von reinen Digitalausgangskanälen: 0
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 0
  • Logikpegel der Digital-I/O: RS-422 5V TTL 5V 12V 24V
  • Maximale Aktualisierungsrate: 500 ns
  • Stromflussrichtung: Stromziehender Eingang
  • Isolierung der Digital-I/O: 60 VDC Isolierung Kanal gegen Masse
  • Anschlusstyp Frontseite: D-Sub
  • Schutzbeschichtet: Ja
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Die Digitalmodule der C-Serie stellen digitale Ein- und Ausgabesignale für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO bereit. Die Module unterstützen diverse industrielle Sensoren, Schalter und Geräte. Sie können mit verschiedenen Spannungen und Logikpegeln arbeiten, weshalb die Module flexibel für viele Benchtop- und Industrieanwendungen einsetzbar sind.

Die Digitalmodule bieten Isolierungsoptionen und verfügen über stromverbrauchende sowie stromliefernde Funktionen, um zusätzlichen Schutz für Ihr digitales I/O-Design zu gewährleisten. In Verbindung mit dem CompactRIO-System können Sie mithilfe von LabVIEW FPGA z. B. auch Hochgeschwindigkeits-Zähler/Timer oder digitale Kommunikationsprotokolle entwickeln. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht Ihnen die Konfiguration und Durchführung von Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,05*
€ 904,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,24*
€ 889,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,37*
€ 857,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,05*
€ 839,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,97*
€ 812,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.