Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NGE-COM3B | Paket, Netzgerät, DC, 3 Kanal, 32V/3A, 100W, Sicherheitsbuchsen, USB, LAN (5601.3800P88)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NGE-COM3B | Paket, Netzgerät, DC, 3 Kanal, 32V/3A, 100W, Sicherheitsbuchsen, USB, LAN (5601.3800P88)
NGE-COM3B | Paket, Netzgerät, DC, 3 Kanal, 32V/3A, 100W, Sicherheitsbuchsen, USB, LAN (5601.3800P88)
NGE-COM3B | Paket, Netzgerät, DC, 3 Kanal, 32V/3A, 100W, Sicherheitsbuchsen, USB, LAN (5601.3800P88)
NGE-COM3B | Paket, Netzgerät, DC, 3 Kanal, 32V/3A, 100W, Sicherheitsbuchsen, USB, LAN (5601.3800P88)
NGE-COM3B | Paket, Netzgerät, DC, 3 Kanal, 32V/3A, 100W, Sicherheitsbuchsen, USB, LAN (5601.3800P88)
NGE-COM3B | Paket, Netzgerät, DC, 3 Kanal, 32V/3A, 100W, Sicherheitsbuchsen, USB, LAN (5601.3800P88)
NGE-COM3B | Paket, Netzgerät, DC, 3 Kanal, 32V/3A, 100W, Sicherheitsbuchsen, USB, LAN (5601.3800P88)
Artikel-Nr.:
     269-5601.3800P88
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     5601.3800P88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
labornetzgerät

Rohde & Schwarz 5601.3800P88 | NGE-COM3B Paket, Netzgerät, DC, 3 Kanal, 32V/3A, 100W, Sicherheitsbuchsen, USB, LAN


Die kompakte Labor-Stromversorgung der R&S NGE100-Serie ist dank ihrer modernen Architektur besonders klein, kompakt und leise. Das robuste Gerät ist einfach zu bedienen und eignet sich für zahlreiche Anwendungen im Schulungsbereich, in Entwicklungslaboren sowie in der Fertigung.

Alle Kanäle sind separat galvanisch getrennt und potenzialfrei ausgelegt und lassen sich in Reihe oder parallel schalten, um so die Ausgangsspannung oder den Ausgangsstrom zu erhöhen. Außerdem sind sie elektrisch identisch aufgebaut. So lassen sich damit selbst komplexe Schaltungen ohne Erdungsprobleme versorgen.  Das Nachfolgermodell des NGE103 verfügt nun über 4mm Sicherheitsbuchsen.

Maximalwerte für Strom, Spannung und Leistung für jeden Kanal konfigurierbar.
Besonders flexibel einstellbare Schutzmöglichkeiten: Anwender können für jeden Kanal Maximalwerte für Spannung, Strom und Leistung eingeben. Die eingestellte elektronische Sicherung lässt sich zudem mit anderen Kanälen verlinken. Sobald bei einem der verlinkten Kanäle der Grenzwert überschritten wird, werden alle stromlos geschaltet. Anwender können für diese Sicherung auch eine verzögerte Reaktionszeit definieren, um zu verhindern, dass die Versorgung bei kurzzeitigen Stromspitzen abschaltet.

Fernsteuerbar für den Einsatz im Rack
Die kleinen und kompakten Stromversorgungen sind als Tischgeräte oder mit einem Rack-Adapter als 19-Zoll-Einschübe verwendbar. Des Weiteren steht eine digitale Trigger-Option zur Verfügung. Die Optionen lassen sich einfach per Keycode aktivieren.

In diesem Paket sind folgende Optionen enthalten:

  • NGE103B 3 Kanal Netzgerät
  • NGE-K101 Ethernet remote control
  • NGE-K103 Digital Trigger I/O

Ausstattung und Highlights
  • 3 Kanäle galvanisch getrennt und erdfrei (4mm Sicherheitsbuchsen)
  • Ausgangsspannung je Kanal: 0 V bis 32 V DC
  • Ausgangsstrom je Kanal: 0 A bis 3 A
  • Parallel- und Reihenschaltung durch V/I Tracking
  • Max. Ausgangsleistung: 100 W
  • Ripple V (20Hz bis 20MHz): < 1 mVRMS
  • Ripple I (20Hz bis 20MHz): < 2 mARMS
  • Display: TFT 3,5 Zoll QVGA
  • Einstellauflösung: 10 mV / 1 mA
  • Sicherheitseinstellungen: OCP / OVP / OTP
  • Tracking und Link Funktionen
  • Interface: USB, LAN (opt.) / Wi-Fi (opt.)
  • Maße: B 222 × H 88 mm × T 280 mm (½19 Zoll Breite und 2 HU Höhe)
  • Gewicht: 4,5 kg
  • 3 Jahre Garantie

In diesem Paket sind folgende Optionen enthalten:

  • NGE103B 3 Kanal Netzgerät
  • NGE-K101 Ethernet remote control
  • NGE-K103 Digital Trigger I/O


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 3a, Stromversorgung, Labor, Netzgerät, Rohde, Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 961,57*
€ 1.086,57*
2 Tage
7
pro Satz
Frei Haus
ab € 996,94*
€ 1.086,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 969,73*
€ 1.097,89*
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.080,25*
€ 1.177,43*
Lager 269
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.255,35*
€ 1.365,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,94*
€ 1.625,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,84*
€ 1.615,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,38*
€ 1.565,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,52*
€ 1.530,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,35*
€ 1.493,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.