Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52912 | Programmierbares PXI DC Netzgerät, ohne A529102 Power Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52912 | Programmierbares PXI DC Netzgerät, ohne A529102 Power Adapter
52912 | Programmierbares PXI DC Netzgerät, ohne A529102 Power Adapter
Artikel-Nr.:
     269-52912
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     52912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chroma
PXI
Modul
Netzgerät

Chroma 52912 | Programmierbares PXI DC Netzgerät, ohne A529102 Power Adapter.


Das programmierbare DC Netzgerät Chroma 52912 ist speziell für Prüfanwendungen ausgelegt, die einen präzisen Ausgang für Spannung/Strom und eng gekoppelte Messfunktionen benötigen.

Das 52912 zeichnet sich durch eine schnelle I/V-Einstellung mit nachfolgender automatischer I/V-Messung ohne Eingriffe seitens des Prozessors aus. Des Weiteren verfügt das Netzgerät über eine Hardwareabfolgeliste, die Befehle ausführen und Daten im FiFO ohne Prozessoreingriffe speichern kann. Bei enger Integration eines Chroma 52912 erhalten Sie hohe Geschwindigkeiten für hohen Durchsatz und eine hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit für Ertragsintegrität.

Die programmierbaren Netzteile 52912 verfügen über zwei unabhängige und isolierte 60-W- (MAX) Netzteile, wobei jeder Kanal von 0 – 48 VDC auf maximal 2,0 Amp programmiert werden kann. Der 52912 besitzt eine programmierbare Stromgrenze, um kritische DUTs vor übermäßigem Stromfluss zu schützen, wobei der Ausgang automatisch in den Konstantstrommodus schaltet, wenn der Grenzwert erreicht ist. Für größere Leistungs- oder Spannungsanwendungen können die Kanäle in Serie oder parallel verbunden werden.

Damit nicht übermäßig viel Leistung vom PXI-Backplane abgezogen wird, bezieht der 52912 seine Eingangsleistung (+56 VDC) über Frontpanelanschlüsse. Dadurch vermindert sich nicht nur die Leistung, die vom Backplane benötigt wird, sondern es bleibt auch eine komplette Isolierung zwischen Backplane-Logik und Leistungswandlungsschaltung für Störfestigkeit erhalten. Für Anwendungen, die nicht über +56 VDC verfügen, bietet das Chroma 52912 einen optionalen AC-DC-Adapter, mit dem das Instrument mit 100 – 240 V AC-Netzstrom betrieben werden kann.

Produktmerkmale:

  • Zwei isolierte Ausgänge: 0 – 48 V DC/2 A max./60 W, programmierbar
  • Externe Triggerfunktion
  • Programmierbarer Stromgrenzwert
  • Schutz vor Überspannung, Überstrom und Kurzschluss
  • Ortsferne Spannungserkundung
  • 16-Bit-Readback-Spannung und -Strom am Ausgang
  • Stromversorgungen können in Serie oder parallel geschaltet werden

Hauptanwendungen:

  • Netzteilprüfung
  • Halbleiterprüfung
  • Batterieprüfung
  • Komponentenprüfung




Weitere Suchbegriffe: DC, 52912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.903,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,16*
€ 2.264,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,42*
€ 2.250,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,60*
€ 2.183,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,90*
€ 2.144,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.780,57*
€ 2.118,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.