|  |
 |
| Artikel-Nr.: 269-52405-25-6 Herst.-Nr.: 52405-25-6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Chroma 52405-25-6 | PXI High Precision Source Measure Unit, 25V/6A.Das Chroma 52405-25-6 der Chroma 52400 Serie ist ein hochpräzises Source Measure Unit (SMU) PXI Modul. Die SMU wurde für hochgenaue Quellen- oder Lastsimulationen mit präzisen Spannungs- und Strommessungen entwickelt. Sie kombiniert Vierquadrantenbetrieb mit Präzision und Hochgeschwindigkeitsmessung. Die Chroma 52405-25-6 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: - 16 wählbare Regelbandbreiten zur Gewährleistung einer hohen Ausgangsgeschwindigkeit und eines stabilen Betriebs
- Mehrere Quell- und Messbereiche mit einem 18-Bit-DAC/ADC zur Erzielung der besten Auflösung und Genauigkeit mit einer Abtastrate von bis zu 100 K s/S
- Programmierbarer interner Serienwiderstand zur Batteriesimulation
- ± Kraft-, ± Mess- und ± Schutzleitungen zur Vermeidung von Ableitstrom und Reduzierung der Einschwingzeit
Die Source Measure Unit verfügt über eine patentierte Hardware-Sequenzervorrichtung, die deterministisches Timing zur Steuerung jeder SMU verwendet. Der integrierte Speicher des Sequenzers kann bis zu 65.535 Sequenzerbefehle und 32 k Messproben pro Kanal speichern. Dies ermöglicht eine modul- und kartenübergreifende Synchronisation sowie eine latenzfreie Ausgabesteuerung und -messung. Die Chroma 52405-25-6 ist ideal für viele parametrische Testanwendungen, von ICs, zweifach bedrahteten Komponenten wie Sensoren, LEDs, Laserdioden und Transistoren bis hin zu Solarzellen, Batterien und vielen anderen elektronischen Geräten. Produktmerkmale: - Hochpräzise Source Measure Unit (SMU) Karte
- Basierend auf der PXI-Plattform
- Hochgenaue Quellen- oder Lastsimulationen mit präzisen Spannungs- und Strommessungen
- Kombiniert Vierquadrantenbetrieb mit Präzision und Hochgeschwindigkeitsmessung
- 16 wählbare Regelbandbreiten
- Mehrere Quell- und Messbereiche mit einem 18-Bit-DAC/ADC
- Abtastrate von bis zu 100 K s/S
- Programmierbarer interner Serienwiderstand zur Batteriesimulation
- ± Kraft-, ± Mess- und ± Schutzleitungen
- Patentierter Hardware-Sequenzer
- Integrierter Speicher des Sequenzers kann bis zu 65.535 Sequenzerbefehle und 32 k Messproben pro Kanal speichern
- Modul- und kartenübergreifende Synchronisation sowie latenzfreie Ausgabesteuerung und -messung
- APIs für C, C#, LabView, LabWindows und viele Soft-Frontpanels
- Kompatibilität mit PXIe und Hybrid-Chassis
- Ideal für viele parametrische Testanwendungen
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |