Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52405-10-2 | PXI High Precision Source Measure Unit, 10V/2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52405-10-2 | PXI High Precision Source Measure Unit, 10V/2A
52405-10-2 | PXI High Precision Source Measure Unit, 10V/2A
Artikel-Nr.:
     269-52405-10-2
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     52405-10-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chroma
PXI
Modul
Karte

Chroma 52405-10-2 | PXI High Precision Source Measure Unit, 10V/2A.


Das Chroma 52405-10-2 der Chroma 52400 Serie ist ein hochpräzises Source Measure Unit (SMU) PXI Modul. Die SMU wurde für hochgenaue Quellen- oder Lastsimulationen mit präzisen Spannungs- und Strommessungen entwickelt. Sie kombiniert Vierquadrantenbetrieb mit Präzision und Hochgeschwindigkeitsmessung.

Die Chroma 52405-10-2 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

  • 16 wählbare Regelbandbreiten zur Gewährleistung einer hohen Ausgangsgeschwindigkeit und eines stabilen Betriebs
  • Mehrere Quell- und Messbereiche mit einem 18-Bit-DAC/ADC zur Erzielung der besten Auflösung und Genauigkeit mit einer Abtastrate von bis zu 100 K s/S
  • Programmierbarer interner Serienwiderstand zur Batteriesimulation
  • ± Kraft-, ± Mess- und ± Schutzleitungen zur Vermeidung von Ableitstrom und Reduzierung der Einschwingzeit

Die Source Measure Unit verfügt über eine patentierte Hardware-Sequenzervorrichtung, die deterministisches Timing zur Steuerung jeder SMU verwendet. Der integrierte Speicher des Sequenzers kann bis zu 65.535 Sequenzerbefehle und 32 k Messproben pro Kanal speichern. Dies ermöglicht eine modul- und kartenübergreifende Synchronisation sowie eine latenzfreie Ausgabesteuerung und -messung.

Die Chroma 52405-10-2 ist ideal für viele parametrische Testanwendungen, von ICs, zweifach bedrahteten Komponenten wie Sensoren, LEDs, Laserdioden und Transistoren bis hin zu Solarzellen, Batterien und vielen anderen elektronischen Geräten.

Produktmerkmale:

  • Hochpräzise Source Measure Unit (SMU) Karte
  • Basierend auf der PXI-Plattform
  • Hochgenaue Quellen- oder Lastsimulationen mit präzisen Spannungs- und Strommessungen
  • Kombiniert Vierquadrantenbetrieb mit Präzision und Hochgeschwindigkeitsmessung
  • 16 wählbare Regelbandbreiten
  • Mehrere Quell- und Messbereiche mit einem 18-Bit-DAC/ADC
  • Abtastrate von bis zu 100 K s/S
  • Programmierbarer interner Serienwiderstand zur Batteriesimulation
  • ± Kraft-, ± Mess- und ± Schutzleitungen
  • Patentierter Hardware-Sequenzer
  • Integrierter Speicher des Sequenzers kann bis zu 65.535 Sequenzerbefehle und 32 k Messproben pro Kanal speichern
  • Modul- und kartenübergreifende Synchronisation sowie latenzfreie Ausgabesteuerung und -messung
  • APIs für C, C#, LabView, LabWindows und viele Soft-Frontpanels
  • Kompatibilität mit PXIe und Hybrid-Chassis
  • Ideal für viele parametrische Testanwendungen




Weitere Suchbegriffe: SMU, Source Measure Unit, 52400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.350,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.350,66*
€ 7.557,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.319,30*
€ 7.519,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.203,86*
€ 7.382,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.167,29*
€ 7.339,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.