Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34951A | 4-Kanal D/A Wandlermodul mit Kurvenformspeicher für Datenlogger 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34951A | 4-Kanal D/A Wandlermodul mit Kurvenformspeicher für Datenlogger 34980A
34951A | 4-Kanal D/A Wandlermodul mit Kurvenformspeicher für Datenlogger 34980A
34951A | 4-Kanal D/A Wandlermodul mit Kurvenformspeicher für Datenlogger 34980A
34951A | 4-Kanal D/A Wandlermodul mit Kurvenformspeicher für Datenlogger 34980A
34951A | 4-Kanal D/A Wandlermodul mit Kurvenformspeicher für Datenlogger 34980A
34951A | 4-Kanal D/A Wandlermodul mit Kurvenformspeicher für Datenlogger 34980A
34951A | 4-Kanal D/A Wandlermodul mit Kurvenformspeicher für Datenlogger 34980A
Artikel-Nr.:
     269-34951A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34951A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
keysight datenlogger
datenlogger

Keysight 34951A | 4-Kanal D/A Wandler Modul mit Signalform-Speicher für 34980A.


Das Digital/Analog-Wandler-Modul 34951A für die Schalter und Mess-Einheit 34980A von Keysight hat vier elektronisch kalibrierte Analog-Kanäle, die eine Ausgangsspannung von ± 16 Vdc bzw. 20 mAdc Ausgangsstrom mit einer Auflösung von 16 Bit zulassen. Jeder dieser Kanäle kann individuell mit einer update-Rate von 200 kHz mit neuen Daten beschrieben werden. Es können die Standard-Signalformen genutzt werden oder man kann mit über 500.000 Punkten eine eigene Signalform bilden. Diese Punkte lassen sich dynamisch einem oder mehreren dieser Kanäle zuordnen und die Ausgangsspannung folgt dann Punkt für Punkt.

Diese D/A-Funktion wird vorwiegend genutzt um Versorgungs- und Einstell-Größen an einem DUT (Device Under Test) nachzubilden oder um ein Netzteil durch dessen Analogeingang zu steuern oder um die Ausgangsspannung als Eingangssignal für eine Kontroll-Einheit zu liefern.

Mit dem standardmäßigen 50-poligen Dsub-Stecker lassen sich normale Kabel und Klemmleisten kontaktieren.


Ausstattung und Highlights
  • 4 voneinander unabhängige Ausgänge
  • Ausgangsspannung ± 16 Vdc oder ± 20 mAdc
  • Auflösung 16 Bit
  • 200 kHz update-Rate
  • Ausgabe von Standard-Signalformen
  • Integrierter Speicher für anwenderspezifische Signalformen
  • Modulanschluss: 1 - 50-poligen Dsub, weiblich
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul, Schaltsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.397,12*
€ 1.459,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.405,57*
€ 1.463,33*
Lager 269
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.488,86*
€ 1.545,06*
Frei Haus
ab € 1.581,32*
€ 1.692,51*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,06*
€ 1.838,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,77*
€ 1.828,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.507,78*
€ 1.794,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,38*
€ 1.773,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,86*
€ 1.771,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
34980A
ab € 3.258,27*
Zubehör
Keysight Technologies
Y1135A
ab € 129,69*
Zubehör
Keysight Technologies
Y1137A
ab € 169,27*
Zubehör
Keysight Technologies
34921T
ab € 257,23*
Zubehör
Keysight Technologies
34937T
ab € 255,38*
Zubehör
Keysight Technologies
34952T
ab € 198,88*
Zubehör
Keysight Technologies
Y1132A
ab € 249,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.