Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34937A | 32-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34937A | 32-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34937A | 32-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34937A | 32-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34937A | 32-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34937A | 32-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34937A | 32-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34937A | 32-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
34937A | 32-Kanal Schalter Modul für Datenlogger 34980A
Artikel-Nr.:
     269-34937A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34937A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger

Keysight 34937A | 32-Kanal Form C- und Form A-Schalter für allgemeine Anwendungen 34980A.


Das Modul 34937A ist ein Einschub für allgemeine Mess-Anwendungen in Verbindung mit dem Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) 34980A-Grundgerät. Dieses Modul enthält 28 voneinander unabhängige Wechselschalter mit einem maximalen Schalt-Strom von 1 A und 4 voneinander unabhängige einpolige Einschalter mit einem maximalen Schalt-Strom von 5 A (Form A).

Gedacht ist dieses Modul, um in einem automatischen Testsystem die Versorgungsspannungen an ein DUT (Device Under Test) zu führen, um Kontroll-Indikatoren zu bedienen oder um Status-Anzeigen (Signallichter) zu schalten. Ferner kann es dazu benutzt werden, um Spulen (Induktivitäten) oder Hochstrom-Relais zu schalten (Form C).

Die Form A-Relais haben Schaltkonditionen von 30 V Gleichspannung bzw. 250V Wechselspannung bei einem Schalt-Strom von 5 A bei einer maximalen Schaltleistung von 150 W.
Die Form C-Relais bieten 300V- und 1 A-Schalt-Spannung/-Strom bis zu einer geschalteten Leistung von 50 W. Mit dem standardmäßigen 50-poligen Dsub-Stecker lassen sich normale Kabel und Klemmleisten kontaktieren.


Ausstattung und Highlights
  • 28 Form C Wechselschalter mit 1A / 50 W Schaltleistung
  • 4 Form A Einschalter mit bis zu 5 A / 150W Schaltleistung
  • Selbsthaltende Anker-Relais mit Schalt-Kontakt-Zähler
  • Temperatur-Sensor um Überhitzungen zu vermeiden
  • Gleichzeitiges Schalten von unterschiedlichen Kanälen
  • Modul-Anschluss: 2 - 50-polige Dsub, männlich
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul, Schaltsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.278,65*
€ 1.351,89*
Lager 269
6
Frei Haus
ab € 1.316,53*
€ 1.394,70*
Frei Haus
ab € 1.462,32*
€ 1.584,52*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,70*
€ 1.659,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,29*
€ 1.652,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,37*
€ 1.611,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,37*
€ 1.585,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,53*
€ 1.566,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1135A
ab € 137,45*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1136A
ab € 154,00*
Sonstiges
Keysight Technologies
34937T
ab € 280,56*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1139A
ab € 141,14*
Sonstiges
Keysight Technologies
34980A
ab € 3.567,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.