Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34934A | High Density 512-crosspoint Reed Matrix für Datenlogger 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34934A | High Density 512-crosspoint Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34934A | High Density 512-crosspoint Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34934A | High Density 512-crosspoint Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34934A | High Density 512-crosspoint Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34934A | High Density 512-crosspoint Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34934A | High Density 512-crosspoint Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34934A | High Density 512-crosspoint Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34934A | High Density 512-crosspoint Reed Matrix für Datenlogger 34980A
Artikel-Nr.:
     269-34934A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34934A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger

Keysight 34934A | Vier 4x32 Reed-Matrix Einschubmodul für modulares Messdatenerfassungs- / Schaltsystem 34980A. 


Das Modul 34934A ist ein Einschub für das Keysight Messdatenerfassungssystem 34980A und bietet mit vier 4x32-Matrix eine universell nutzbare und sehr dicht gepackte Einheit, um gleichzeitig unterschiedliche Messinstrumente an unterschiedliche Testpunkte eines zu testenden Moduls (DUT / Device Under Test) anzuschließen.

Mehrere Matrix-Module lassen sich durch einen Zusatz für eine zeilenweise Erweiterung bis zu 4096 Kreuzungspunkten in einem einzigen Grundgerät zusammenschalten. Und mit der einzigartigen Zeilenunterbrechung können die nicht benötigten Zeilensegmente abgeschaltet werden, um eine kapazitive Belastung des DUT (Device Under Test) zu vermeiden.

Ferner lässt sich dieses Modul für 1- oder 2-Draht-Messung konfigurieren. Die optionalen Stecker-Blöcke und die sehr dicht gepackten Schraub-Kontaktleisten bieten genügend Platz für die Kabel und stellen eine robuste Verbindung zum DUT (Device Under Test) her.
Mit dem standardmäßigen 78-poligen Dsub-Stecker lassen sich normale Kabel und Klemmleisten kontaktieren.


Ausstattung und Highlights
  • 4x128-, 8x64- oder 16x32- 1-Draht-Konfigurationen
  • 4x64- oder 8x32- 2-Draht-Konfiguration
  • 100V; 0,5A Schalt- und Dauer-Leistung
  • Reed Relais mit Hochgeschwindigkeit-Pfad-Schalten
  • Relais-Zähler
  • Zeilenweise Erweiterung und Abschaltmöglichkeit für noch größere und kapazitiv wenig belastende Matritzen
  • Zeilenzugeordneter Bypass-Schalter, um kleine Messwerte erfassen zu können
  • Optional erhältliche Anschlusserweiterung oder kompakte Schraub-Kontaktleiste
  • Modulanschluss: 2 - 78-poliger Dsub, männlich
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul, Schaltsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.679,52*
€ 6.774,72*
Lager 269
4
Frei Haus
ab € 7.068,80*
€ 7.155,06*
Frei Haus
ab € 8.066,73*
€ 8.406,23*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.155,06*
€ 8.514,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.137,81*
€ 8.493,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.086,05*
€ 8.432,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.068,80*
€ 8.411,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1138A
ab € 218,04*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1137A
ab € 182,13*
Sonstiges
Keysight Technologies
34934C
ab € 480,77*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1140A
ab € 174,88*
Sonstiges
Keysight Technologies
34980A
ab € 3.570,00*
Sonstiges
Keysight Technologies
34934T
ab € 390,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.