Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34933A | 4 x 8 Reed Matrix für Datenlogger 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34933A | 4 x 8 Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34933A | 4 x 8 Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34933A | 4 x 8 Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34933A | 4 x 8 Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34933A | 4 x 8 Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34933A | 4 x 8 Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34933A | 4 x 8 Reed Matrix für Datenlogger 34980A
34933A | 4 x 8 Reed Matrix für Datenlogger 34980A
Artikel-Nr.:
     269-34933A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34933A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
keysight datenlogger
datenlogger

Keysight 34933A | Dual/Quad 4x8 Relais-Matrix Einschubmodul für modulares Messdatenerfassungs- / Schaltsystem 34980A.


Das 34933A Modul ist ein Einschub für das Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) 34980A Messdatenerfassungssystem und bietet mit der 4x8-Relais-Matrix eine universell nutzbare und sehr dicht gepackte Einheit, um gleichzeitig unterschiedliche Messinstrumente an unterschiedliche Testpunkte eines zu testenden Moduls (DUT / Device Under Test) anzuschließen.

Mehrere Matrix-Module können durch den Analog-Bus des 34980A angesteuert werden, um ein Mess-System mit noch höherer Kanalzahl aufbauen zu können. So sind 1024 Kanäle mit 2-Draht-Messungen realisierbar - und das mit einem Grundgerät.

Dieses Modul kann als eine Eindraht-Matrix konfiguriert werden um die Anzahl der Kanäle zu erhöhen. Mehrere Matrix-Module können durch den Analog-Bus des 34980A angesteuert werden, um ein Mess-System mit noch höherer Kanalzahl aufbauen zu können. So sind 1024 Kanäle als 1-Draht-Messungen realisierbar - und das mit einem Grundgerät.
Ferner lässt sich dieses Modul für 1- oder 2-Draht-Messung konfigurieren. Die optionalen Stecker-Blöcke und die sehr dicht gepackten Schraub-Kontaktleisten bieten genügend Platz für die Kabel und stellen eine robuste Verbindung zum DUT (Device Under Test) her.

Mit dem standardmäßigen 78-poligen Dsub-Stecker lassen sich normale Kabel und Klemmleisten kontaktieren.


Ausstattung und Highlights
  • Zwei 4x8-, 8x8-, oder 4x16- 2-Draht-Konfigurationen sind möglich
  • 64 2-Draht- oder 128 1-Draht als Kreuz-Punkte-Ausführung
  • Hochgeschwindigkeits-Reed Relais
  • Verbindung mit dem Internen Digital-Multimeter
  • Erweiterbar durch vier 2-Draht-Analog-Bus-Leitungen
  • Relais-Zähler
  • Schaltleistung ±150V Spitzenspannung, 1,5A Dauerstrom; 0,5A Schaltstrom
  • Modulanschluss: 2 - 50-pin Dsub, männlich
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 4 x 8 Reed Matrix für Datenlogger 34980A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.385,56*
€ 1.458,15*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 1.467,61*
€ 1.542,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.512,96*
€ 1.581,79*
Frei Haus
ab € 1.627,44*
€ 1.753,24*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,83*
€ 1.835,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,10*
€ 1.816,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,70*
€ 1.777,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,39*
€ 1.755,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,61*
€ 1.746,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34980A
ab € 3.263,54*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1136A
ab € 142,96*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1135A
ab € 130,08*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1139A
ab € 129,24*
Sonstiges
Keysight Technologies
34933T
ab € 257,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.