Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34924A | 70-Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34924A | 70-Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34924A | 70-Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34924A | 70-Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34924A | 70-Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34924A | 70-Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34924A | 70-Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34924A | 70-Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34924A | 70-Channel Reed Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
Artikel-Nr.:
     269-34924A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34924A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer

Keysight 34924A | 70-Kanal Multiplexer-Einschubmodul (2/4 Draht) für modulares Messdatenerfassungs- / Schaltsystem 34980A.


Das Modul 34924A ist ein 70-kanaliger Multiplexer, das in das Grundgerät 34980A eingeschoben werdenkann. Der 34980A ist ein Umschalt-und Messeinheit, das es ermöglicht mehrere Signalpfade auf unterschiedliche Messgeräte zu Schalten. Anwendung findet diese Kombination vorwiegend in automatisierten Mess-Systemen z. B. im Produktions-Testfeld.

Das Modul 34924A von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) ist ein High-Speed Multiplexer, für allgemeine Testaufgaben. Die Kontakte sind als Reed-Relais ausgeführt, mit denen 500 Kanal-Umschaltungen pro Sekunde zu erreichen. Vor allem für einen hohen Durchsatz im Produktions-Testfeld, sollte dieses Modul zur Anwendung kommen.

2- und 4-Drahtmessungen können auf ein und demselben Modul realisiert werden. Mit dem standardmäßigen 78-poligen Dsub-Stecker lassen sich normale Kabel und Klemmleisten kontaktieren.


Ausstattung und Highlights
  • Scanrate: 500 Kanalumschaltungen / Sekunde
  • Maximale Spannung: ±150 V
  • Maximaler Strom: 0,5 A im Schaltzustand  / 1,5A im permanent geschlossenem Kontakt
  • Auf einem Modul sind sowohl 2- als auch 4-Draht-Messungen möglich
  • Modulanschluss: 2 - 78-polige Dsub-Stecker, männlich


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul, Schaltsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 2.018,04*
€ 2.173,71*
Frei Haus
ab € 2.424,39*
€ 2.662,06*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.173,71*
€ 2.586,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.134,23*
€ 2.539,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.055,24*
€ 2.445,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.028,91*
€ 2.414,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.018,04*
€ 2.401,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34924T
ab € 217,01*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1137A
ab € 182,13*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1138A
ab € 218,04*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1140A
ab € 174,88*
Sonstiges
Keysight Technologies
34980A
ab € 3.570,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.