Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34921A | 40-Kanal-Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34921A | 40-Kanal-Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34921A | 40-Kanal-Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34921A | 40-Kanal-Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34921A | 40-Kanal-Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34921A | 40-Kanal-Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34921A | 40-Kanal-Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34921A | 40-Kanal-Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34921A | 40-Kanal-Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
Artikel-Nr.:
     269-34921A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34921A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer

Keysight 34921A | 40-Kanal Multiplexer-Einschubmodul (2/4 Draht)  für modulares Messdatenerfassungs- / Schaltsystem 34980A.


Zur allgemeinen Messdaten-Erfassung ist dieses Modul 34921A von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) genau das Richtige und vielseitige Einschub-Modul zu dem Grundgerät 34980A. Es zeichnet sich aus durch einen sehr geringen thermischen Offset, da dieser durch eine eingebaute Thermo-Element-Referenz auf dem speziellen Anschlusssockel kompensiert wird. Dadurch sind direkte Temperaturmessungen mit dem integrierten Digital-Multimeter des 34980A und Thermo-Elementen möglich.

Dazu kommt noch die sehr hohe Kanal-Umschaltrate von 100 Kanälen/s, mit der ein weites Spektrum an Mess-Applikationen abgedeckt wird.

Vier besondere, durch Sicherungen geschützte Eingänge ermöglichen es bis zu 44 Kanäle mit einem Strom von 1 A auf das interne Digitalmultimeter zu schleifen, um Gleich- und Wechsel-Spannungen/-Ströme zu messen. Externe Shunt-Widerstände werden dazu nicht benötigt. Mit dem standardmäßigen 50-poligen Dsub-Stecker lassen sich normale Kabel und Klemmleisten kontaktieren.


Ausstattung und Highlights
  • Maximale Kanalumschaltrate: 100 Kanäle/s
  • Max. Spannung: ±300 V
  • Max. Strom: 1 A Schaltstrom / 2 A Dauerstrom
  • 4 durch Sicherungen geschützte Strommesskanäle (44 Kanäle insgesamt)
  • konfigurierbar für 2- oder 4-Draht
  • Anschluss Modul: 2 - 50-pin Dsub, Male
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Datenlogger Module für Keysight 34980A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
10
Frei Haus
ab € 1.167,29*
€ 1.285,19*
Frei Haus
ab € 1.331,48*
€ 1.459,68*
Frei Haus
ab € 1.496,31*
€ 1.693,71*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,19*
€ 1.529,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,23*
€ 1.528,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,46*
€ 1.492,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,14*
€ 1.453,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,29*
€ 1.389,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1136A
ab € 151,66*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1135A
ab € 138,09*
Sonstiges
Keysight Technologies
34921T
ab € 274,73*
Sonstiges
Keysight Technologies
Y1139A
ab € 138,74*
Sonstiges
Keysight Technologies
34980A
ab € 3.515,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.