| |
|
| Artikel-Nr.: 269-34192A Herst.-Nr.: 34192A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keysight 34192A | Set mit 2 Befestigungswinkeln für Geräte mit 3U Höheneinheiten.Mit diesem Einbausatz 34192A von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) lässt sich ein Gerät mit 3 Höheneinheiten und voller Rackbreite in einem 19-Zoll-Rack (Standard System II) befestigen. Es umfasst die beiden Befestigungswinkel und die erforderlichen Schrauben. Müssen 2 Geräte halber Rackbreite miteinander verbunden werden, so benötigt man zusätzlich das Einbau-Set 34194A. Ausstattung und Highlights - 19 Zoll-Rack: Geräte nach Standard System II, mit 3 Höheneinheiten (entspricht 132,6 mm) lassen sich mit diesem Set in ein Rack-System II oder -System II Plus einbauen wie z. B. die Keysight Geräte 6811B, 6812B und 6813B.
- Für die Verbindung von 2 Geräten mit je einer halben Rackbreite, benötigt man noch den Verbindungssatz 34194A.
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,48* | € 105,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 84,62* | € 108,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,01* | € 114,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|