Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3051B | Netzgerät, AC/DC, 2 Kanal, linear 30VAC/5A, 32VDC/5A, 310W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-3051B
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35320150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte

Netzgerät 3051B von EA Elektroautomatik mit einem Ausgang 0 bis 30 V / 5 A AC und einem Ausgang 0 bis 32 V / 5 A DC.


Die EA-Universalnetzgeräte der Serie 3000B bieten eine Lösung für den allgemeinen Labor- und Werkstattbereich.

Die einstellbaren 0...30V Wechselspannungen am AC-Ausgang können über einen Gleichrichter als Gleichspannung am DC-Ausgang abgegriffen werden. Bei diesem Ausgang kann eine Siebung zugeschaltet werden. Beim Modell EA-3051B ist der Ausgang 2 ein geregeltes Netzteil das mit Power-MOSFET Endstufen arbeitet. Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom sind von 0...32V und 0...5A einstellbar. Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom werden über große 3-stellige Volt- und Amperemeter angezeigt. Eine galvanische Trennung der Ausgänge zum Netz ist gewährleistet.


Ausstattung und Highlights
  • Geeignet für den Schul- und Ausbildungsbetrieb
  • Geeignet für Industrie- und Systemanwendungen
  • Geeignet für Werkstatt und Entwicklung
  • Ausgang 1: 0...30 V AC, 5 A
  • Ausgang 2: 0...32 V DC, 0 ...5 A stabilisiert
  • Dreistellige Anzeigen für Spannung und Strom
  • Gehäuse oben und unten geschlossen
  • Sicherheitsausgangsbuchsen
  • 100 % ED (Einschaltdauer)
  • Sicherheit EN 61010, EN 60950 und EMV EN 61326
  • Maße: B280 x H128 x T258mm
  • Gewicht: 20 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 40 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,89*
€ 979,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,08*
€ 974,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,29*
€ 940,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,98*
€ 909,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,05*
€ 858,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.