| |
|
| Artikel-Nr.: 269-2260B-80-40 Herst.-Nr.: 2260B-80-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keithley 2260B-80-40 | Programmable Dc Power Supply, 80 V, 40.5 A, 1080 W Die programmierbaren Gleichspannungsnetzgerät der 2260B Serie von Keithley sind konzipiert für eine breite Palette von Anwendungen, darunter Forschung, Entwicklung, Qualitätskontrolle und Produktionstests. Die große Bandbreite an Ausgangsspannungen und -strömen, kombiniert mit einer Vielzahl von Schnittstellen, machen sie ideal für verschiedene Einsätze. Die programmierbaren Anstiegs- und Abfallzeiten für Spannung oder Strom schützen vor Schäden an niederohmigen Lasten durch den Einschaltstrom. Die Konstantstrom-Prioritätseinstellung minimiert Spannungs- und Stromüberschwingen beim Betreiben von LEDs. Darüber hinaus simuliert der programmierbare Innenwiderstand den Batterieausgang. Wählen Sie zwischen analoger Steuerung, USB, LAN oder optionaler GPIB-Schnittstelle für eine automatische Steuerung. Ideal für Umwelttests, LED-Prüfungen, Automobiltests, Batterieforschung und Produktionstests - die Gleichspannungsnetzgeräte der Serie 2260B sind die ideale Lösung für Ihre Anforderungen. Produktmerkmale - Maximale Ausgangsleistung 1080 W
- Maximale Spannung 80 V
- Maximaler Strom 40,5 A
- Anschlussmöglichkeiten USB/LAN, GPIB optional
- Konstantstrom-Vorrangeinstellung
- Programmierbarer Ausgangswiderstand
- Analogeingangssteuerung
- Interner Prüfablaufmodus
- Seriell oder parallel anschließbar
- Schnelle Entladung und 1 ms Erholungszeit bei Laständerungen
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keithley, 2260B-80-40, Netzgerät, programmierbar, Gleichspannungsnetzgerät, Netzteil, Gleichspannungsnetzteil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.824,74* | € 2.996,01* | | | | Lager 269 | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.968,20* | € 3.134,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.176,82* | € 3.447,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|