Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230-30-6 | Programmierbares DC Netzgerät, 3 Kanal, 30 V, 6 A, 375 W, 2230 Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2230-30-6 | Programmierbares DC Netzgerät, 3 Kanal, 30 V, 6 A, 375 W, 2230 Serie
2230-30-6 | Programmierbares DC Netzgerät, 3 Kanal, 30 V, 6 A, 375 W, 2230 Serie
2230-30-6 | Programmierbares DC Netzgerät, 3 Kanal, 30 V, 6 A, 375 W, 2230 Serie
2230-30-6 | Programmierbares DC Netzgerät, 3 Kanal, 30 V, 6 A, 375 W, 2230 Serie
2230-30-6 | Programmierbares DC Netzgerät, 3 Kanal, 30 V, 6 A, 375 W, 2230 Serie
2230-30-6 | Programmierbares DC Netzgerät, 3 Kanal, 30 V, 6 A, 375 W, 2230 Serie
2230-30-6 | Programmierbares DC Netzgerät, 3 Kanal, 30 V, 6 A, 375 W, 2230 Serie
2230-30-6 | Programmierbares DC Netzgerät, 3 Kanal, 30 V, 6 A, 375 W, 2230 Serie
Artikel-Nr.:
     269-2230-30-6
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2230-30-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 6a
labornetzgerät

Keithley 2230-30-6 | Programmierbares DC Netzgerät, 3 Kanal, 2 x 30 V, 6 A, 1 x 5 V / 3 A, 375 W Leistung, 2230 Serie.


Die programmierbaren 3 Kanal Netzgeräte der Keithley Serie 2230 bieten eine Leistung von bis zu 375 W in einem platzsparenden 2 HE Gehäuse und halber Rackbreite zur Versorgung von Automotive-Schaltkreisen, LED-Treibern, Netzteilen, Leistungs-ICs und anderen Schaltungen mit hoher Leistung.

Das 2230-30-6 verfügt über 375 W Leistung mit zwei 30 V, 6 A Kanälen und einem 5 V, 3 A Kanal.

Die Netzgeräte der Keithley 2230 Serie sind lineare Stromversorgungen, d.h. sie sind rauscharm und haben nur minimale Auswirkungen auf ein zu prüfendes Gerät (DUT). Jeder Kanal hat eine rechteckige Ausgangscharakteristik, um den vollen Strom bei maximaler Spannung zu erhalten.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät keithley, Keithley, Tektronix, Tek, Netzgerät, Netzteil, Power, Supply, DC, Stromversorgung, 2230
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 1.912,41*
€ 2.038,36*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.985,82*
€ 2.109,64*
Frei Haus
ab € 2.112,32*
€ 2.304,51*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.038,36*
€ 2.425,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.007,00*
€ 2.388,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.943,68*
€ 2.312,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.922,58*
€ 2.287,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.912,41*
€ 2.275,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keithley Instruments
4299-7
ab € 1.712,56*
Sonstiges
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 993,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.