Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197201-01 | USB-6255, DAQ-Modul der M-Serie, nur OEM-Platine (80 AI mit 1,25 MS/s, 24 DIO, 2 AO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
197201-01 | USB-6255, DAQ-Modul der M-Serie, nur OEM-Platine (80 AI mit 1,25 MS/s, 24 DIO, 2 AO)
197201-01 | USB-6255, DAQ-Modul der M-Serie, nur OEM-Platine (80 AI mit 1,25 MS/s, 24 DIO, 2 AO)
Artikel-Nr.:
     269-197201-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     197201-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
Multifunktion

NI 197201-01 | USB-6255, DAQ-Modul der M-Serie, nur OEM-Platine (80 AI mit 1,25 MS/s, 24 DIO, 2 AO).


Das Datenerfassungsmodul USB 6255 OEM ist die Platinenversion des Gerätes und besitzt kein Gehäuse. Es bietet 80 massebezogene oder 40 differenzielle Analogeingangskanäle, zwei Analogausgänge, 24 Digital-I/O, zwei Counter/Timer mit 32 bit Auflösung sowie analoge und digitale Triggerung. Das Datenerfassungsmodul der M-Serie bietet kostengünstige, zuverlässige Datenerfassungsfunktionen für eine breite Palette von Anwendungen, darunter einfache Anwendungen in den Bereichen Laborautomation, Forschung und Entwicklung, Designvalidierung/-prüfung und Produktionsprüfung. Über SCC- oder SCXI-Signalkonditionierungsmodule lässt sich das Modul um Funktionen zur Messung von Sensoren und hohen Spannungen ergänzen. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: USB 2.0
  • Mit Gehäuse: Nein
  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 80
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 40
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 1,25 MS/s
  • Auflösung des Analogeingangs: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit des Analogeingangs: 1920 μV
  • Anzahl von Analogausgangskanälen: 2
  • Maximale Aktualisierungsrate: 2,86 MS/s
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 24
  • Anzahl von Countern/Timern: 2
  • FIFO-Puffergröße des Analogeingangs: 4095 Abtastungen




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.680,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.868,56*
€ 5.793,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.827,70*
€ 5.744,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.720,60*
€ 5.617,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.680,62*
€ 5.569,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 272,71*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,30*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 420,66*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 419,47*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 540,23*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 541,79*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 655,79*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 683,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.