Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

196203-01 | NI USB-6218 OEM, isoliert, nur Platine (ohne Gehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
196203-01 | NI USB-6218 OEM, isoliert, nur Platine (ohne Gehäuse)
196203-01 | NI USB-6218 OEM, isoliert, nur Platine (ohne Gehäuse)
Artikel-Nr.:
     269-196203-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     196203-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal

NI 196203-01 | NI USB-6218 OEM, isoliert, nur Platine (ohne Gehäuse).


Beim USB-6218 OEM handelt es sich um ein isoliertes Multifunktions-Datenerfassungsgerät in der Platinen-Version also ohne Gehäuse. Es bietet 32 massebezogene oder 16 differenzielle Analogeingangskanäle mit 250 kS/s maximaler Abtastrate bei 16 bit Auflösung, zwei Analogausgangskanäle haben eine maximale Aktualisierungsrate von 250 kS/s. Vorhanden sind auch: acht Digitaleingänge, acht Digitalausgänge und zwei Counter mit 32 bit Auflösung. Das Modul USB-6218 OEM besitzt eine Isolierung von 60 V CAT I für mehr Präzision und Sicherheit. Außerdem bietet es eine Streaming-Technologie, die Anwendern eine bidirektionale Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über USB ermöglicht. Das Gerät eignet sich besonders für Prüf-, Steuer-, Regel- und Designanwendungen, zum Beispiel mobiles Datenloggen, Vor-Ort-Überwachung, In-Vehicle-Datenerfassung, Embedded-OEM-Anwendungen und Projekte in Forschung und Lehre. Das USB 6218 OEM ist für eine mobile Handhabung busgespeist. Die im Lieferumfang enthaltenen Treiber und das Konfigurationsprogramm NI DAQmx vereinfachen die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: USB 2.0
  • Mit Gehäuse: Nein
  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 32
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 16
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 250 kS/s
  • Auflösung des Analogeingangs: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit des Analogeingangs: 2690 μV
  • Anzahl von Analogausgangskanälen: 2
  • Maximale Aktualisierungsrate: 250 kS/s
  • Anzahl von Digitaleingangskanälen: 8
  • Anzahl von Digitalausgangskanälen: 8
  • Anzahl von Countern/Timern: 2
  • Unterstützte Eingangsleistung: Busbetrieben
  • Isolierung des Analogeingangs: 60 V Isolierung Kanal-gegen-Masse
  • FIFO-Puffergröße des Analogeingangs: 4095 Abtastungen




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, handheld, NI, National, Instruments, Multifunktion, I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.157,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.332,04*
€ 2.775,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.291,45*
€ 2.726,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.210,28*
€ 2.630,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.183,23*
€ 2.598,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.157,31*
€ 2.567,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,18*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 272,04*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 273,33*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,61*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 421,19*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 419,78*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 421,92*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 420,20*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 540,77*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 541,64*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 541,89*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 538,66*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 929,90*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 942,41*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 939,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.