Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

193132-02 | USB-6008 OEM, Platinen-Kit (ohne Gehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
193132-02 | USB-6008 OEM, Platinen-Kit (ohne Gehäuse)
193132-02 | USB-6008 OEM, Platinen-Kit (ohne Gehäuse)
Artikel-Nr.:
     269-193132-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     193132-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
Multifunktion

NI 193132-02 | USB-6008 OEM, Platinen-Kit (ohne Gehäuse).


Beim USB 6008 OEM handelt es sich um ein kostengünstiges Multifunktions-Datenerfassungsgerät. Es bietet acht massebezogene und vier differenzielle Analogeingangskanäle mit einer maximalen Abtastrate von 10 kS/s, zwei Analogausgangskanäle mit maximal 150 S/s Aktualisierungsrate, 12 Digital-I/O und einen Counter mit 32 bit Auflösung. Das USB 6008 OEM verfügt über grundlegende Funktionen für Anwendungen wie einfaches Datenloggen, mobile Messungen und Experimente in Hochschullaboren. Es handelt sich hier um ein Platinen-Kit, also ohne Gehäuse und Schraubanschluss.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: USB 2.0
  • Mit Gehäuse: Nein
  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 8
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 4
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 10 kS/s
  • Auflösung des Analogeingangs: 12 bit
  • Absolute Genauigkeit des Analogeingangs: 37,5 mV
  • Anzahl von Analogausgangskanälen: 2
  • Maximale Aktualisierungsrate: 150 S/s
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 12
  • Anzahl von Countern/Timern: 1
  • Anschlusstyp Frontseite: Generic OEM
  • Unterstützte Eingangsleistung: Busbetrieben
  • FIFO-Puffergröße des Analogeingangs: 512 Abtastungen




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,23*
€ 603,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,31*
€ 596,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,69*
€ 567,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,10*
€ 553,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,20*
€ 522,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.