Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

191329-04 | NI PCI-6220, Multifunktions-DAQ-Karte der M-Serie (nur Karte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
191329-04 | NI PCI-6220, Multifunktions-DAQ-Karte der M-Serie (nur Karte)
191329-04 | NI PCI-6220, Multifunktions-DAQ-Karte der M-Serie (nur Karte)
Artikel-Nr.:
     269-191329-04
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     191329-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
Multifunktion

NI 191329-04 | NI PCI-6220, Multifunktions-DAQ-Karte der M-Serie (nur Karte).


Das PCI-6220 bietet 16 Analogeingänge, 24 synchronisierte Digital-I/O, zwei Counter/Timer mit 32 bit Auflösung sowie digitale Triggerung. Die maximale Summen-Abtastgeschwindigkeit beträgt 250 kS/s. Das PCI-Multifunktions-I/O-Modul stellt kostengünstige, zuverlässige Datenerfassungsfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit – von einfachen Anwendungen in der Laborautomation und -forschung bis zu Designvalidierung/-test und Fertigungstest. Über SCC- oder SCXI-Signalaufbereitungsmodule (SCC signal conditioning circuit, SCXI Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation) lässt sich das Modul um Funktionen zur Messung von Sensoren und hohen Spannungen erweitern. Hier wird aber nur die Datenerfassungs-Hardware geliefert (Board only).

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PCI
  • Maximale Anzahl unsymmetrische Analogeingangskanäle: 16
  • oder maximale Anzahl symmetrische Analogeingangskanäle: 8
  • Maximale Summen-Abtastrate: 250 kS/s
  • Auflösung Analogeingang: 16 bit
  • Eingangs-FIFO-Größe: 4095 Sample
  • Anzahl Digitale Ein-/Ausgänge: 24
  • Anzahl Counter/Timer: 2
  • Counter/Timer-Auflösung: 32 bit
  • Frequenzgenerator: 1 (10 MHz oder 100 kHz)
  • Anschlusstyp Frontseite: VHDCI




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.041,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,13*
€ 1.355,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,36*
€ 1.346,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,64*
€ 1.303,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,73*
€ 1.272,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,87*
€ 1.239,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 272,05*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,58*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 421,67*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 419,92*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 540,15*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 538,50*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 869,98*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 870,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.