Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT-ZA13 | Netzgerät für Tastköpfe, 4 Kanal ± 12V DC, ± 2,5A, für RT-ZC10/20/30 (1409.7789.02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT-ZA13 | Netzgerät für Tastköpfe, 4 Kanal ± 12V DC, ± 2,5A, für RT-ZC10/20/30 (1409.7789.02)
RT-ZA13 | Netzgerät für Tastköpfe, 4 Kanal ± 12V DC, ± 2,5A, für RT-ZC10/20/30 (1409.7789.02)
RT-ZA13 | Netzgerät für Tastköpfe, 4 Kanal ± 12V DC, ± 2,5A, für RT-ZC10/20/30 (1409.7789.02)
RT-ZA13 | Netzgerät für Tastköpfe, 4 Kanal ± 12V DC, ± 2,5A, für RT-ZC10/20/30 (1409.7789.02)
Artikel-Nr.:
     269-1409.7789.02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1409.7789.02
EAN/GTIN:
     4250138106495
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
labornetzgerät

Rohde & Schwarz RT-ZA13 | 4-Kanal Netzgerät für Tastköpfe / Stromzangen ± 12V DC, ± 2,5A (Zubehör).



Ausstattung und Highlights
  • Kanäle: 4
  • Anschlüsse: LEMO
  • Ausgang pro Kanal: 12 V DC (± 0,5 V)
  • Max. Ausgangsstrom: 2,5 A (alle Kanäle zusammen)
  • Anschlussspannung: 100 V bis 240 V, 50/60 Hz
  • Max. Stromaufnahme: 170 W
  • Maße: B 80 mm × H 119 mm × T 200 mm
  • Gewicht: 1,1 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzteil, Aktiv-Probe, Probe, Aktiv, Ladekabel, Tastkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.002,20*
€ 1.106,82*
€ 5,90*
ab € 1.176,86*
€ 1.288,12*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,24*
€ 1.290,82*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,82*
€ 1.536,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,32*
€ 1.518,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,14*
€ 1.467,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,66*
€ 1.434,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,24*
€ 1.403,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC10
ab € 4.765,19*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC30
ab € 4.434,83*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-102M
ab € 2.584,62*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-202M
ab € 3.224,48*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-72M
ab € 2.239,87*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-202
ab € 2.470,45*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-302
ab € 3.357,71*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-302M
ab € 4.180,01*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-104M
ab € 3.341,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-204M
ab € 3.905,91*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-304M
ab € 4.950,90*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-74M
ab € 2.967,47*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-204
ab € 3.067,16*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-304
ab € 4.120,05*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1333.1005P12
ab € 1.709,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.