Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11200 | Capacitor Leakage Current/IR Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11200 | Capacitor Leakage Current/IR Meter
11200 | Capacitor Leakage Current/IR Meter
Artikel-Nr.:
     269-11200
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     11200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator

Chroma 11200 | Kondensator-Verluststrom / IR-Meter (Capacitor Leakage Current/IR Meter).


Das Chroma 11200 Kondensator-Verluststrom / Isolationswiderstands-Meter (LC Capacitor Leakage Current and IR Insulation Resistance Meter) ist ein digitales Messgerät für Verluststrom. Es verfügt über eine Gleichstromquelle mit 1 - 650 VDC, 0,5 mA - 500 mA (150 mA für V>100 V) oder eine Gleichstromquelle mit 1 - 800 VDC, 0,5 mA - 500 mA (50 mA für V>100 V). Hauptsächlich wird es zur Verluststromprüfung von elektrolytischen Kondensatoren und zur Spannungsfestigkeitsprüfung von Aluminiumfolien (EIAJ RC-2364A) eingesetzt. Zudem kann es zur Überprüfung der Wirkspannung oder zur Verluststromprüfung von Absorptionsanlagen, Zener-Dioden, Neonlampen usw. verwendet werden.

Ein Kontaktausfall zwischen einem DUT und der Messfläche eines automatischen Komponenten-Handlers ist ein Faktor für Vergleichsfehler bei der Prüfung von Fertigungsanlagen. Die Kontaktüberprüfung mit der integrierten Messfunktion (Option) verbessert die Genauigkeit und die Effizienz beim Vergleich.

Eine Standard-RS-232-Schnittstelle, eine optionale GPIB- & Handler-Schnittstelle, äußerst schnelle und stabile Messfunktionen ermöglichen, dass der Chroma 11200 für die Komponentenbewertung in Fertigungsanlagen und eine grundlegende Verluststromprüfung bei Benchtop-Anwendungen eingesetzt werden kann.


Ausstattung und Highlights
  • Test Parameter: Leakage current (L.C.) und Insulation Resistance (I.R.) 
  • Prüffunktion des Verluststroms eines Elektrolytkondensators
  • Isolationswiderstand- (IR) Prüffunktion
  • Konstante Gleichstromquelle mit Entladefunktion
  • Durchlassspannungsfunktion für Diode, LED, Zener-Diode und Varistor
  • Prüffunktion der Stoßspannung für Elektrolytkondensator (JIS C5101/5102/5140/5141)
  • Optionale Kontaktprüffunktion zur Verbesserung der Prüfzuverlässigkeit
  • Grundgenauigkeit: 0,3 %
  • Prüffunktion der Spannungsfestigkeit von Aluminiumfolien und der Anstiegszeit (für EIAJ RC-2364A)
  • Präzise, niedrige Konstantstromladungsfähigkeit (0,5 mA ± 0,05 mA, erfüllt EIAJ RC-2364A-Anforderungen für Spannungsfestigkeitsprüfung von niedriger WV-Aluminiumfolie)
  • Ermöglicht großen Ladestrom (500 mA) für schnellere Ladegeschwindigkeit
  • 1,0 V - 650 V / 800-V-DC-Spannungsquelle
  • 0,001-uA- bis 20,00-mA-Verluststrom-Prüfbereich mit 4-stelliger Auflösung
  • Standardmäßige RS-232-Schnittstelle
  • Optionale GPIB- & Handler-Schnittstelle (Option A110235)
  • Integrierter Digital-Timer
  • Komparator und Pass/Fail-Alarmsignaltonfunktion
  • Große LCD-Anzeige (240x64-Punktmatrix)
  • Anwenderfreundliche Benutzeroberfläche
  • Leicht bedienbare grafische Benutzeroberfläche: Softpanel Software (Option A112004)
  • Anschluss:  95 ~ 125 V AC oder 190 ~ 250 V AC, 48Hz ~ 62Hz
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • Maße: B 320 x H 115 x T 350 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, Kapazität, Widerstand, Impedanz, LCR-Messgeräte, Komponententester, LCR, Analysator, LCR-Analysator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.083,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.222,26*
€ 2.644,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.207,97*
€ 2.627,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.139,85*
€ 2.546,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.101,48*
€ 2.500,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.083,34*
€ 2.479,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chroma ATE
A112004
ab € 512,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.