Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

016-291-505 | Stellschiene SKID-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-016-291-505
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     016-291-505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
016-291-505
Stellschiene SKID-M
Oszilloskope
Oszilloskop Tastköpfe
PMK 016-291-505 | Stellschiene SKID-M

SKID ist eine einzigartige Platform, die dem Benutzer das Testen und Debuggen von PCB Zusammenbauten erleichtern soll.

Der modulare Aufbau ermöglicht es dem Benutzer das Skid so zu erweitern und anzupassen, dass es genau auf seine Anwendung zugeschnitten ist. SKID ist in drei Versionen verfügbar. SKID S für PCB´s mit 160 x 160 mm, was dem 3U standard entspricht, SKID M für 6U Karten und SKID L für größere Karten mit bis zu 300 x 340 mm. Der PCB Zusammenbau wird bei allen Modellen 10 mm über dem Rahmen eingespannt, um eine bessere Zugänglichkeit zu gewährleisten. Skid selbst steht auf 90 mm Stelzen, um gleichzeitig von oben und unten am PCB Zusammenbau testen zu können.

Standard M6 Gewinde finden sich überall am Rahmen und ermöglichen die Montage von Zubehör wie Tastkopfhalter, Lampen oder allem anderen, was dem Anwender die arbeit erleichtert. Skid läßt sich, abhängig von der Konfiguration, für Umweltprüfungen in Klimatestkammern für Temperaturen von -55 bis +150° C einsetzen.


Ausstattung und Highlights
  • freihändiges testen
  • schneller Aufbau
  • intuitives Klemmsystem
  • environmental testing


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Probe Hilfstools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
893-500-010
ab € 822,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.