Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkregensensor Übertragung ca. 90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkregensensor
Funkregensensor
Funkregensensor Bild2
Artikel-Nr.:
     265-WR2-RFC-868
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0077985012465
Suchbegriffe:
Regensensor

- Kabelloser Regen und Frostsensor für 24 VAC Bewässerungssysteme
- Niederschlagswerte von 3 bis 19 mm einstellbar
- Temperaturwerte von 0,5 bis 5° C einstellbar
- ist mit 6 KV-Überspannungs-/Blitzschutz ausgestattet

Der Anwender kann zwischen 3 verschiedenen Beregnungsbetriebsarten wählen. Die Geräte sind aus UV-beständigem Polymer gefertigt, welches vor schädlichen Witterungsbedingungen schützt. Es ist eine einfache Montage durch die Sensorhalterung möglich. Weiterhin ist ein Batterietausch ohne Werkzeug möglich. Die intuitive Interface-Bedienoberfläche ermöglicht eine einfache Programmierung des kabellosen Regen-/Frostsensors. Die verbaute hochwertige Richtantenne bietet eine hervorragende Signalqualität und verringert so Signalunterbrechungen. Die meisten Regensensoren müssen eine bestimmte Menge Niederschlag sammeln, bevor ein Schalter aktiviert wird, der den Beregnungsvorgang am Steuergerät unterbricht und das System abschaltet. Der Hunter Rain-Clik und der Wireless Rain-Clik mit integrierter Quick-Response Technologie können unmittelbar, nachdem Niederschlag einsetzt, einen Schaltvorgang auslösen.

Technische Daten
·_x0009_Einstellbare Niederschlagswerte von 3 bis 19 mm
·_x0009_Einstellbare Tieftemperaturwerte von 0,5 bis 5°C (nur Regen- /Frostmodell)
·_x0009_Drei wählbare Beregnungsbetriebsarten: Programmiert, Beregnung 72 Stunden unterbrechen, Sensor 72 Stunden umgehen
·_x0009_Lieferung des Interface mit 76,2 cm Kabel zum Anschluss an das Steuergerät
·_x0009_Übertragungsbereich des kabellosen Sensors WR2: ca. 90 m.

Elektrische Kenndaten
·_x0009_Geeignet zum Einsatz mit 24 VAC Steuergeräten
·_x0009_Elektrische Anschlusswerte geeignet für bis zu sechs Magnetspulen mit 24 VAC, 7 VA plus 1 zusätzliches Hauptventil oder Pumpenstart, die zusammen 53 VA nicht überschreiten
·_x0009_Interfacekabel: 76 cm langes, UV-beständiges 0,64 mm^2 Verlängerungskabel
·_x0009_Die Antenne passt sich an, um die Übertragung mit optimaler Signalstärke sicherzustellen und den Stromverbrauch zu senken
·_x0009_Batterielebensdauer: 3 oder mehr Jahre unter normalen Betriebsbedingungen
·_x0009_6 KV Überspannungs- / Blitzschutz

Abmessungen:
WR2 Interface
·_x0009_Breite: 7,9 cm
·_x0009_Länge: 17,2 cm
·_x0009_Tiefe: 3,3 cm
·_x0009_Abstand zwischen Montagebohrungen: 15,9 cm

Sensorsatz WR2
·_x0009_Sensorlänge: 14,7 cm
·_x0009_Länge der Halterung: 11,7 cm
·_x0009_Abstand zwischen Montagebohrungen: 10,8 cm
·_x0009_Horizontaler Versatz (Halterung + Kugelarm): 14,0 cm

Eigenschaften
Wassersparend
·_x0009_Spart Wasser, da Niederschläge automatisch erfasst werden und die Bewässerung bei Regen und niedrigen Temperaturen unterbrochen wird
·_x0009_„Schnellabschaltfunktion“ unterbricht die Bewässerung bei Regen
·_x0009_Bequeme Einstellung und Überwachung von Regen- und Frosteinstellungen am Interface

Zuverlässig und benutzerfreundlich
·_x0009_Intuitiv zu bedienendes Interface vereinfacht die Programmierung
·_x0009_Hochwertige Richtantenne bietet hervorragende Signalzuverlässigkeit
·_x0009_Einfacher Batterieaustausch ohne Werkzeug
·_x0009_Einfach zu installierende Sensorhalterung zur Montage an flachen Oberflächen oder Regenrinnen
·_x0009_Hochwertige Geräte aus UV-beständigem Polymer, geschützt gegen schädliche Umwelteinflüsse

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,59*
€ 144,6921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,98*
€ 142,7762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,59*
€ 137,5521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,5648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,65*
€ 113,8235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.