- mit Kugelgelenk
- für Teiche bis 40.000 Liter
- passt sich dem Wasserstand an
Dieser Skimmer skimmt nachhaltig Laub, frei an der Oberfläche schwimmende Algen und weiteres ab, wenn er mit mit einer Pumpe aus dem Perfect Sortiment verbunden ist. Diese können in einem Auffangkorb gesammelt werden, welcher jedoch nicht in diesem Paket vorhanden ist.
Dabei passt er sich dem Wasserstand an.
Die Stufenschlauchtülle ermöglicht es, kleinere Pumpen anzuschließen.
Aufgrund des Kugelgelenks ist der Skimmer auch ideal für unebene Teichböden.
Man empfiehlt eine Pumpenförderleistung von 6.000 - 20.000 l / h.
Technische Daten
- Mindesteinbautiefe: 35 cm
- Durchmesser: 20 cm
- Durchmesser der Stufenschlauchtülle: 2,5 cm , 3,2 cm , 4 cm
Lieferumfang:
- Skimmer mit Schlauchtülle und Verlängerungsstücke (3x)
Eigenschaften
- mit Kugelgelenk
- für Teiche bis 40.000 Liter
- passt sich dem Wasserstand an
- Verlängerungsstücke: ermöglichen es, den Skimmer bis zu 90 cm in Teichen einzusetzen
(ist der Teich tiefer, dann ein handelsübliches 75 mm PVC-Rohr zwischen 2 Verlängerungsstücken setzen)
- Stufenschlauchtülle
- Kugelgelenk