- Innendurchmesser: 12,5 mm
- Min. Wandstärke: 2,5 mm
- Max. Betriebsdruck: 5,5 bar
- Max. Temperatur: 43 °C
Der Regneranschlussschlauch macht eine sichere und vor allem einfache Montage möglich. Das spezielle Material bietet eine hohe Knickfestigkeit für eine schnelle und problemlose Montage. Durch die spezielle schwarze Farbe mit grünen Streifen ist der Schlauch leicht zu identifizieren.
Technische Daten
Abmessungen
·_x0009_Innendurchmesser: 12,5 mm
·_x0009_Min. Wandstärke: 2,5 mm
·_x0009_Betriebsleistung bis zu 5,5 bar und 43°C
Eigenschaften
·_x0009_Einfach: Das spezielle Material bietet wesentlich größere Flexibilität und Knickfestigkeit für eine schnelle und einfache Installation
·_x0009_Zuverlässig: Besonders stabile Verbindungen gegenüber anderen Systemen
·_x0009_Haltbar: SPX-FLEX widersteht hohen Drücken und Druckspitzen und bietet zuverlässigste Anschlüsse.
·_x0009_Lieferbar in Rollenlängen von 30 m oder 100 m
·_x0009_Material: Polyethylen
·_x0009_Neue knickfeste, besonders flexible Ausführung
·_x0009_Farbe: Schwarz mit grünen Streifen, einfach zu identifizieren
·_x0009_Spezielle Verpackung: leicht abzurollen