Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolarSync-Sensor X-Core , ACC, I-Core, Pro-C, PCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolarSync-Sensor
SolarSync-Sensor
SolarSync-Sensor Bild2
Artikel-Nr.:
     265-SOLARSY-SEN
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698158538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerung

- Solarsync Sensor zur Wetterabhängigen Bewässerung
- Max. Reichweite ab Steuergerät: 60 m (kabelgebundenes Modell) oder 240 m (Funkmodell)
- Sensorabschaltung bei Regen und Frost im Sensor integriert

Zusätzlich integriert der Solar Sync ET Sensor Hunters Rain-Clik™ und Freeze-Clik® Sensoren, die eine schnelle Reaktionen auf sich ändernde Wetterbedingungen sicherstellen, indem sie das Bewässerungssystem während Regen- bzw. Frostzeiten abschalten. Der Solar Sync ist mit den meisten Steuergeräten von Hunter kompatibel.

Technische Daten
- Max. Reichweite ab Steuergerät: 60 m (kabelgebundenes Modell) oder 240 m (Funkmodell)
- 12 m Kabel im Lieferumfang enthalten (kabelgebundenes Modell)
- Solar Sync und Wireless Solar Sync sind mit X-Core , ACC, I-Core, Pro-C, PCC Steuergeräten kompatibel
- Sensorabschaltung bei Regen und Frost im Sensor integriert
- 2,5 x 21,1 x 10,8 (HxTxB)

Eigenschaften
- nur Solarsync-Sensor enthalten
- Automatisierte tägliche Einstellung der Programmlaufzeiten
- Kabelgebundenes Modell: 60 m Reichweite
- Programmierung „bewässerungsfreier Zeiten“ (ausgenommen X-Core)
- Abschaltung des Systems bei Regen und Frost
- Halterung für Dachrinnenmontage im Lieferumfang enthalten
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre (10 Jahre Garantie auf Batterie bei Funkmodell)
- 12 m Kabel u7nd Sensor mit im Lieferumfang enthalten

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,96*
€ 127,2824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,77*
€ 124,6763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,78*
€ 119,9282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,21*
€ 118,0599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,9366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.